Автоматска Маска за Заварување COMPACT

2.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автоматска маска за заварување Compact со автоматско затемнување и режими за заварување и брусење.

• Конструкција: Изработена од пластика отпорна на кршење
• Сензори: Два оптички сензори со брзина на затемнување 1/25.000 s
• Напојување: Соларни ќелии
• Режими на работа: Режим за заварување и режим за брусење
• Стандарди: Изработена во согласност со CE, ANSI, CSA и AS/NZS

Документи
Каталошки број: 5984700670
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Површина на гледање, mm93×43
Големина на кертриџот, mm110×90×9
UV / IR заштита16 DIN
Светлосна состојба3 DIN
Темна состојба4-8 / 9-13 DIN
Од светлина до темнина, s1/25000
Од темно до светло, s0.1-1.0
LCD (ADF)2
Прилагодување на нивото на сенкаДа
Прилагодување на чувствителностДа
Број на сензори2
Соларна батеријаДА
Режим на брусењеДа
Работна температура, °C-5 до +55
Температура на складирање, °C-20 до +70
*
*
*
Спецификации на производот
Површина на гледање, mm93×43
Големина на кертриџот, mm110×90×9
UV / IR заштита16 DIN
Светлосна состојба3 DIN
Темна состојба4-8 / 9-13 DIN
Од светлина до темнина, s1/25000
Од темно до светло, s0.1-1.0
LCD (ADF)2
Прилагодување на нивото на сенкаДа
Прилагодување на чувствителностДа
Број на сензори2
Соларна батеријаДА
Режим на брусењеДа
Работна температура, °C-5 до +55
Температура на складирање, °C-20 до +70