Сет долги насадни клуч. Zebra во неопрен 1/2 12пар

5.688 ден со ДДВ
5.688 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Компатибилен со сите производи во светот на системот ORSY.
  • Униформна димензија на мрежата.
  • Атрактивен јаглероден изглед.
  • Влошката е направена од висококвалитетна пластика во атрактивен јаглероден изглед за поголема робусност, стабилност и лесно чистење.
  • Лесно и брзо наоѓање на вистинските алатки.
  • Големината на алатката е означена на влошката.
Документи
Каталошки број: 0965905207
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на делови во сетот12 парчиња
ДекорКарбон изглед
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1
*
*
*
Спецификации на производот
Број на делови во сетот12 парчиња
ДекорКарбон изглед
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1