Бришач за автостакла FLATBLADE PLUS

430 ден со ДДВ
430 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Погодни за 98% од возилата, со 12 адаптери и стандарден животен век.
Модерен и привлечен дизајн со мулти-адаптер
98% покриеност на пазарот за најширок спектар на возила.
Високи перформанси за чистење во сите временски услови.
Напредна технологија за намалување на триењето и бучавата со голема издржливост под различни временски услови.
Технологија на заобленост и симетричен дизајн на спојлер за оптимален контакт со шофершајбната при големи брзини.


Известување:
Исчистете го ветробранското стакло за да ги отстраните сите остатоци и маснотии пред да ги поставите новите бришачи.
Откако ќе го поставите новиот бришач, извадете ја заштитната футрола и полека спуштете го на шофершајбната.

Документи
Каталошки број: 0848040575
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензија575mm
*
*
*
Спецификации на производот
Димензија575mm