Работни панталони Rainold сиви XL

5.457 ден со ДДВ
5.457 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

RAINOLD ПОВЕЌЕСЕЗОНСКИ ПАНТАЛОНИ ЦРНИ од четиринасочна растеглива ткаенина, лесни и дишечки, странични ластици на половината и јамки на ременот, мрежести влошки во контрастна боја во пределот на бубрезите. Затворање со капа со патент и метално копче со финиш. Практичен отстранлив полиестерски појас, прилагодлив со самозатворачка тока. Полиестерска влошка на десната страна и пластичен прстен вметнат на левата страна корисни за закачување додатоци и алати.

• Прилагодлив ремен од полиестер со копче

• Кука за закачување додатоци и алатки

• Два предни џеба од ткаенина Ripstop

• Страничен џеб со патент од ткаенина Ripstop

• Два задни џеба со велкро

• Рипстоп ткаенина на дното на ногата со хоризонтален рефлективен профил вметнат во спојот

• Засилувачи на колената

• Зајакнување на ткаенината Ripstop во контрастна боја на колената.

• Контрастни линии, набори на колена за поголема удобност.

Состав: 92% полиамид, 8% еластин, 240 g/m2 со варијанти на Ripstop ткаенина 95% полиестер, 5% еластин, 235 g/m2

Документи
Каталошки број: A0052812XL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаСиви
Величина на облекаXL
*
*
*

 

 

Спецификации на производот
БојаСиви
Величина на облекаXL