RAINOLD ПОВЕЌЕСЕЗОНСКИ ПАНТАЛОНИ ЦРНИ од четиринасочна растеглива ткаенина, лесни и дишечки, странични ластици на половината и јамки на ременот, мрежести влошки во контрастна боја во пределот на бубрезите. Затворање со капа со патент и метално копче со финиш. Практичен отстранлив полиестерски појас, прилагодлив со самозатворачка тока. Полиестерска влошка на десната страна и пластичен прстен вметнат на левата страна корисни за закачување додатоци и алати.
• Прилагодлив ремен од полиестер со копче
• Кука за закачување додатоци и алатки
• Два предни џеба од ткаенина Ripstop
• Страничен џеб со патент од ткаенина Ripstop
• Два задни џеба со велкро
• Рипстоп ткаенина на дното на ногата со хоризонтален рефлективен профил вметнат во спојот
• Засилувачи на колената
• Зајакнување на ткаенината Ripstop во контрастна боја на колената.
• Контрастни линии, набори на колена за поголема удобност.
Состав: 92% полиамид, 8% еластин, 240 g/m2 со варијанти на Ripstop ткаенина 95% полиестер, 5% еластин, 235 g/m2