Електрода, базична, E7018, 3,25х350mm

195 ден со ДДВ
195 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрода за заварување – базична (за коренско и позиционо заварување)

Базична електрода наменета за квалитетни и сигурни завари кај конструкции од не легирани и ситнозрнести челици.

Обезбедува одлична заварливост во незгодни позиции и е особено погодна за коренско заварување, каде што е потребна стабилна пенетрација и чист премин на спојот.

Благодарение на специјалната базична облога на база на креда, електродата тече рамномерно со минимално прскање, создава рамномерна текстура на заварот и овозможува лесно отстранување на троската.

Документи
Каталошки број: 5981325350
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 5

Пакување

5 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Клучни предности

  • Одлична заварливост во незгодни позиции и за коренско заварување
  • Рамномерно течење со минимално прскање
  • Без засек премини кај аголни заварови
  • Рамномерна текстура на заварот
  • Добра покриеност со троска и лесно отстранување
  • Погодна за работа со DC струја (позитивен пол)
  • Максимална работна температура: 450 °C

 Примена

Наменета за поврзувачки завари во челични, котларски, контејнерски, бродоградбени и машински конструкции од не легирани челици, како што се:

St. 33 – St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, котелска плоча H I – H III, 17Mn4 и ситнозрнести челици StE. 26 – StE. 36.

Може да се користи во индустрија и занаетчиство за монтажни, работилнички и поправочни заварови.

 

Компатибилни материјали

Погодна за основни материјали од типот P235 / S235 до P355 / S355, меѓу другото.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Дијаметар3.25 mm
Должина350 mm
Min./max. струја, рамно120 – 150 А
Min./Max струја, вертикално110 – 135 А
Тежина5.0 kg
*
*
*

Клучни предности

  • Одлична заварливост во незгодни позиции и за коренско заварување
  • Рамномерно течење со минимално прскање
  • Без засек премини кај аголни заварови
  • Рамномерна текстура на заварот
  • Добра покриеност со троска и лесно отстранување
  • Погодна за работа со DC струја (позитивен пол)
  • Максимална работна температура: 450 °C

 Примена

Наменета за поврзувачки завари во челични, котларски, контејнерски, бродоградбени и машински конструкции од не легирани челици, како што се:

St. 33 – St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, котелска плоча H I – H III, 17Mn4 и ситнозрнести челици StE. 26 – StE. 36.

Може да се користи во индустрија и занаетчиство за монтажни, работилнички и поправочни заварови.

 

Компатибилни материјали

Погодна за основни материјали од типот P235 / S235 до P355 / S355, меѓу другото.

 

Спецификации на производот
Дијаметар3.25 mm
Должина350 mm
Min./max. струја, рамно120 – 150 А
Min./Max струја, вертикално110 – 135 А
Тежина5.0 kg