producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Градинарски сет Riviera 4+1 со маса и четири столици во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Градинарскиот сет Riviera F1053KD е идеално решение за надворешно трпезариски простор. Комбинацијата на квадратна маса и четири столици создава уреден и функционален простор за јадење или дружење на отворено.
Конструкција и материјали: Столиците (55×72×92cm) се изработени од челични цевки 42×14×0.8mm и 27×15×0.8mm со 2×1 Textilene ткаенина. Масата (90×90×72cm) е со челична рамка 24×0.8mm. KD конструкцијата (knock-down) овозможува лесно склопување и демонтажа.
Издржливост и одржување: Textilene ткаенината е отпорна на UV зраци, влага и мувла. Прашкасто обложената рамка е заштитена од корозија. Препорачливо е складирање во затворен простор во зима.
Главни предности:
• Сет 4+1 – маса и 4 столици
• 2×1 Textilene – вентилирачка и водоотпорна ткаенина
• KD конструкција – лесно склопување
• Челична рамка со прашкаста обработка
• Квадратна маса 90×90cm
• Отпорна на UV и корозија
Примена: Приватни дворови, угостителски тераси, ресторани на отворено, хотели, кетеринг настани