Градинарска опрема и додатоци
Популарни артикли од категоријата Градинарска опрема и додатоци
Автоматско црево за вода, во котур
- Автоматско бавно враќање
- Автоматско намотување на цревото
- Црево со прилагодлива млазна прскалка
- Ротирачки ѕиден носач – 1800
Батериска прскалка, 16L 12V/8AH
Батериска грбна прскалка со капацитет од 16L и напојување 12V / 8Ah, наменета за прскање на овоштарници, градини и земјоделски површини. Обезбедува рамномерно распрскување и практична мобилност при работа, со вклучен полнач и комплет додатоци.
Практично и ефикасно решение за редовна заштита и третман на растенија.
Глава за моторен тример
Глава за моторен тример (A5) е стандардна глава за тример, наменета за ефикасно косење на тревни површини. Оваа глава е компатибилна со различни модели на моторни тримери и овозможува лесна замена на тримерската нишка. Изработена е од квалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна употреба и отпорност на абење.
Глава за Моторен Тример, брзополнечка
Глава за моторен тример A1 е брзополнечка глава со навој M10, наменета за употреба со тримерски нишки со дијаметар од 2 до 3 мм. Овој производ овозможува лесна и брза замена на тримерската нишка, што го прави идеален за ефикасно одржување на тревници и градини.
Глава за Моторен Тример, брзополнечка, зајакната
Глава за моторен тример, брзополнечка, зајакната (A10) е дизајнирана за лесна и брза замена на тримерската нишка. Изработена е од издржливи материјали, што ја прави погодна за долготрајна употреба. Оваа глава е компатибилна со различни модели на моторни тримери и овозможува ефикасно косење на тревни површини.
Моталка за црево, голема
Моталката за црево, голема (MCV), е изработена од висококвалитетен полимер и е опремена со тркала и телескопска рачка за полесно преместување. Може да смести до 50 метри црево со пречник од 1/2" или до 35 метри црево со пречник од 3/4". Оваа моталка е идеална за организирано и практично складирање на градинарските црева, овозможувајќи лесен пристап и употреба.
Моталка за црево, мала
Моталка за градинарско црево изработена од полимер. За црево со пречник од 1/2'' може да се намота максимум 35 m, а за црево со пречник од 3/4'' максимум 25 m.
Црево за вода King Kong
- Работен притисок: 3,5 бари
- Притисок на пукање: 12 бари (на 20°C)
- Работна температура: -10°C +50°C
- Должина: 15m/30m
Црево за вода, Super Light
- Работен притисок: 3,5 бари
- Притисок на пукање: 12 бари (на 20°C)
- Работна температура: -10°C +50°C
- Должина: 20m/30m