Црево за сервисни аплик. 2сл. тек/г 9,5x15,0mm/10m

245 ден со ДДВ
245 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еластично црево од синтетичка гума (NBR) со текстилна облога. Задоволува DIN 73 379-1/Тип B
Документи
Каталошки број: 1895895151
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 10

Пакување

10 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
189581327,53,215
089581357,53,515
089581459,04,515
1895815510,55,515
1895817512,57,515
189589515115,09,510

 


Материјал: NBR(Tip 2B)

 

Задоволува DIN 73379-1

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Надворешен пречник mm15
Внатрешен пречник mm9.5
Должина m10
*
*
*

 

АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
189581327,53,215
089581357,53,515
089581459,04,515
1895815510,55,515
1895817512,57,515
189589515115,09,510

 


Материјал: NBR(Tip 2B)

 

Задоволува DIN 73379-1

 

Спецификации на производот
Надворешен пречник mm15
Внатрешен пречник mm9.5
Должина m10