Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Флексибилно трансп.црево за вода 4,0/6,0mm/15 m

97 ден со ДДВ
97 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Флексибилно црево од ПВЦ за пренос на течност од резервоарот за течност за миење на ветробранско стакло до прскалките за миење на ветробранско стакло
Документи
Каталошки број: 089584
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 15

Пакување

15 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
0895846,04,015
0895857,45,015
0895868,46,015
08958811,08,015


Технички податоци:
Работен притисок: max. 2,5 bar
Работна температура: + 65 °C

Материјал: ПВЦ

Примена:
За пренос на течност од резервоарот за течност за миење на ветробранско стакло до прскалките за миење на ветробранско стакло