producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Рамна ткаена лента со зајакнати „уши“ – јамки на краевите претставува идеален избор за безбедно подигање, носење и ракување со различни видови товари. Благодарение на широката контактна површина, оптоварувањето се распоредува рамномерно, со што дополнително се заштитуваат пренесуваните предмети. На самата лента јасно се отпечатени информациите за носивост (жолта – носивост од три тони).
Дополнителни карактеристики:
Должина на лентата: 6 метри
Целосно усогласена со EN стандардите (EN 1492-1)
Ги штити контактните површини од оштетувања
Зајакнати јамки за дополнителна сигурност
Значително помал ризик од повреди и оштетувања во споредба со синџири, јажиња и конвенционални ленти
Висока отпорност на абење и долг работен век
Изработена од 100% полиестер (PES)
Отпорна на температури од -40 °C до +100 °C
Тестирана и сертифицирана од TUV/GS
Оваа лента е одличен избор за сите кои бараат практично, издржливо и безбедно решение за секојдневни логистички и индустриски задачи.
Барањето за достапност е успешно испратено.