Типла за стиропор - 10X140

6 ден со ДДВ
6 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Идеална за сите типови на стиропор. Типла со пластичен клин за прицврстување на термоизолациони плочи.

Должина на типла: 120 / 140 / 160 mm

Дебелина на типла10 mm

Состав: полипропилен

Рок на траење: неограничен

 

Документи
Каталошки број: 5903791014
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 200

Пакување

200 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина140 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина140 mm