Load

Спојници тип А 14mm 1000 парчиња.

89 ден со ДДВ
89 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спојниците тип А се метални сврзувачки елементи кои се користат за поврзување на различни материјали, обезбедувајќи сигурна и стабилна врска. Вурт Македонија нуди спојници тип А со различни димензии, како што се 10 mm и 12 mm, спакувани по 1000 парчиња. Овие спојници се изработени од висококвалитетни материјали, што обезбедува долготрајност и отпорност на корозија. Тие се идеални за употреба во различни индустрии, вклучувајќи градежништво и производство на мебел. 

 
Документи
Каталошки број: COM501114
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*