Санитар
Популарни артикли од категоријата Санитар
Туш канал Epic, инокс
- Вклучена самолеплива хидроизолација
- Кугличен систем против повратни мириси
- Фина нивелација при монтирање
- Должина 400 - 800mm
- Отвор 50mm
Еднорачна батерија за садопер, UNA, 2 цевки, кратка лула, 40 mm
Батеријата за садопер UNA има долготраен керамички мешач од 40 mm, за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2 бринокс црева 35 cm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холендери. Перлаторот е М22 во дијаметар а должината на цевката 13 cm. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.
Еднорачна батерија за садопер, UNA, 2 цевки, 40 mm
Батеријата за садопер UNA има долготраен керамички мешач од 40 mm,за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2 бринокс црева 35 cm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холендери. Перлаторот е М22 во дијаметар а должината на цевката 21 cm. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.
Мешач, керамички за 40mm славина
Универзален керамички мешач наменет за еднорачни батерии.
Димензија - 40mm
Батерија за лабаво, WISLA, црна, висок излив
Батерија или, славина за мијалник која има издолжен излив и затоа е удобен и многу практичен за употреба во кујната.
Мат црната боја и модерениот дизајн и даваат на славината долготраен и модерен изглед. Со поставување на црна славина, лесно можете да го збогатите просторот на вашата кујна.
Рачката на славината е еднорачна, начин на вградување: стоечка славина.
Месинг тело, мат црн финиш.
Миксер 35mm
Се испорачува со 2 црева бринокс 40cm x 3/8" и сет за монтирање
Гиблив армиран сифон одлив - прелив за када
Флексибилниот армиран сифон за када има два одводи од не'рѓосувачки челик, флексибилна спирала и спирална арматура по целата должина. Содржи и дополнителен прилагодлив излез од машината за перење алишта или садови, а за полесна монтажа, достапен е и комплет за монтирање.
Стоечка батерија, WISLA, црна, 25 mm, висока
- Долготраен модерен дизајн, месинг тело со црн мат финиш
- Мешач 25mm
- Достапна во висинa oд 16cm
Соларен туш, црн, 35L
Соларниот туш е идеален додаток за дворот, градината или базенот, за освежување и уживање во сончевите денови.
Овој иновативен производ користи сончева енергија за загревање на водата, овозможувајќи ви да ја користите без потреба од струја или гас.
Соларните тушеви се дизајнирани со акцент на функционалноста и естетиката, неговиот елегантен и модерен дизајн лесно се вклопува во секоја средина, практичен бидејќи може лесно да се преклопи на половина, што го прави исклучително компактен за транспорт и складирање.
Еднорачна батерија за садопер, висок излив, UNA, 2 цевки, 40 mm
Батеријата садопер UNA има долготраен керамички мешач , за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2 бринокс црева 35 cm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холендери. Перлаторот е М24 во дијаметар. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.
Еднорачна батерија за садопер, JANA, со флексибилен излив, 35mm
Јана батеријата за садопер со флексибилен излив има долготраен керамички мешач од 35 мм ,за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2 бринокс црева 35 cm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холандери. Перлаторот има пречник од М21, 5, а миксерот е 35cm. Модерниот дизајн со флексибилен излив овозможува лесно и едноставно прилагодување при миење садови. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.
Туш канали Pure, црн
- Вклучена самолеплива хидроизолација
- Кугличен систем против повратни мириси
- Фина нивелација при монтирање
- Должина 400 - 800mm
- Отвор 50mm
Рачка за туш со 1 функција
• Рачка за туш од хромиран ABS материјал
• 1/2” приклучок за туш црево
• Лесно чистење на млазниците од камен
• Максимален работен притисок: 6 бара
Стоечка Батерија, ANDA, 35 mm, висока
Стоечката батерија за садопер АNDA има долготраен керамички мешач - 35mm, за кој важи едногодишна гаранција. За лесна и едноставна монтажа, доаѓа со комплет за монтирање (вклучени се завртки, подлошки и дихтунзи), 2 бринокс црева 35 cm × 3/8" со навртка, S/S, внатрешно црево EPDM, месинг холендери. Перлаторот е М24 во дијаметар. Должината на цевката од 16 cm ја прави едноставна за употреба и убаво се вклопува во секој ентериер. Гаранцијата на телото на батеријата е 5 години.
Еднор.батер.за садоп., JANA, флекс.изл.,35mm, бела
• Хромиран
• мешач со долготрајни керамички влошки, fi 35mm
• 2 флексибилни цевки со месингани споеви, 35cm x 3/8"
• Флексибилна изливна цевка во бела боја, ги задржува зададената положба и форма
• Прибор за монтажа (вклучени завртки, подлошки и заптивки)
• M21,5 аератор
Во согласност со нормата EN 817:2009
Рачка за туш CARBALLO
Рачка за туширање погодна за проточни бојлери со излез за туш од 1/2". Можност за прилагодување на млазовите во различни јачини. Хромиран и дополнителна заштита од бигор.
Гиблив армиран сифон за дводелен мијалник
Флексибилниот армиран сифон за дводелниот мијалник има два одводи од не'рѓосувачки челик, флексибилна спирала и спирална арматура по целата должина. Содржи и дополнителен прилагодлив излез од машината за перење алишта или садови, а за полесна монтажа, достапен е и комплет за монтирање.
Вентил за машина за алишта, 1/2''x3/4''
Вентил за веш машина. Изработен од месинг. За лесна и брза монтажа доаѓа во пакување со розетна и заптивна трака. Хромиран е и димензијата е 1/2"x3/4".