Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Red Stripe Сет Окасто виљушкаст клуч 6-22,12 ком
Цврст дизајн кој се состои одзајакната челична конструкција, обезбедува отпорност во отежнати примени кога е потребен поголем вртежен момент. Комбинацијата од различни дизајни (прстенест и вилушкаст) на краевите нуди универзална опсежна примена, исполнувајќи ги најригорозните потреби при извршување на задачи за одржување и склопување во автомобилскиот сектор, индустријата и градежништвото.
Сет Red Stripe насадни клучеви 1/4-32 парчиња
Сет Red Stripe насадни клучеви 1/4" шестоаголни
Рачна ACCU LED светилка WL1 SLIM, 3W + 1W
Компактна LED ламба со COB технологија, која нуди 600 lm во режим на работно светло и 250 lm во SPOT режим. Батеријата од 2600 mAh овозможува до 6 часа непрекината работа. Со IP54 заштита, отпорна е на вода и прав, што ја прави погодна за работа во тешки услови. Овој модел со тенок дизајн е идеален за употреба во тесни простори и за прецизни задачи.
Zebra одвртувач за електроничари
Oдвртувач за фина механика, специјално дизајниран за прецизна работа со мали завртки. Има дебелина на сечивото од 0,25 мм, ширина од 1,2 мм и должина на сечивото од 40 мм. Рачката е долга 100 мм, што овозможува лесно и прецизно ракување при работа со мали компоненти.
Овој тип на одвртувачи се користи најчесто во прецизната механика, електроника и слични индустрии каде што е потребна висока прецизност.
Сет Т-одвртувачи имбус ZEBRA во неопрен 4.4.1 6пар
- 6-делен сет
Компатибилен со сите производи од ORSY системскиот свет - Унифицирана мрежеста димензија
- Привлечен карбон изглед
- Влошка изработена од висококвалитетна пластика со атрактивен карбон изглед, која овозможува поголема издржливост, стабилност и лесно одржување.
- Едноставно и брзо пронаоѓање на соодветниот алат
- Големините на алатите се обележани на самата влошка.
Индустриска четка
Ова е индустриска четка со дијаметар 18 инчи, дизајнирана за професионална употреба во различни индустриски апликации.
- Материјал на влакна: Изработена од високо квалитетни синтетички или метални влакна, отпорни на абење и високи температури.
- Примена: Погодна за чистење на големи површини, отстранување на рѓа, боја, прашина или остатоци од обработка на метали и други материјали.
- Дизајн: Ергономски облик за лесно користење и постигнување максимални резултати.
- Монтажа: Погодна за прикачување на различни машини или за рачна употреба.
Оваа четка е издржлив и ефикасен алат за индустриски процеси, обезбедувајќи висок степен на чистота и прецизност.
Одвртувач со PH прифат, ZEBRA
Острицата е мат хромирана, што обезбедува заштита од корозија, а врвот е со „Black Point“ технологија, која обезбедува сигурно вклопување во завртките. Овој одвијач е изработен според DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што го прави идеален за професионална употреба.
Перманентен маркер
Маркерите се практични алатки за обележување и пишување на различни површини како метал, пластика, дрво и стакло. Тие се достапни со различни дебелини на врвот и бои, овозможувајќи прецизно и видливо обележување дури и на груби или мрачни површини. Погодни се за индустриска, канцелариска и домашна употреба.
Сет Red Stripe насадни клучеви 3/8 - 24 парчиња
Сет Red Stripe насадни клучеви 3/8, шестоаголни
Бит 1/4, PZ2, црн, L50mm
Овој бит е дизајниран за употреба со рачни и машински алати, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со PH1 профил.
Изработен е од висококвалитетен материјал, што гарантира долг работен век и отпорност на абење.
Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Нож за бланкирање, пречник 8-13MM
Карактеристики:
Примена: Погоден за бланкирање на кабли со пречник од 8 до 13 mm.
Дизајн: Ергономска рачка за удобен и сигурен стисок при работа.
Безбедност: Опремен со заштитни механизми за спречување на оштетување на проводниците при отстранување на изолацијата.
Сет насадни клучеви, 32 парч., ZEBRA
Овој сет е идеален за механички задачи и вклучува различни насадни клучеви и битови за повеќе наменски употреби. Сетот доаѓа со рачна трескавица, екстензии, универзален зглоб, и различни битови, сите сместени во метална кутија со висококвалитетна пена за сигурно складирање и транспорт на алатите.
Сет TORX Т-одвртувачи ZEBRA во неопрен 4.4.1 6пар
Компатибилно со сите производи од ORSY системскиот свет, со унифицирана мрежеста димензија и модерен карбон изглед. Влошката е изработена од висококвалитетна пластика која нуди одлична издржливост, стабилност и лесно одржување. Ознаките на самата влошка овозможуваат брзо и лесно пронаоѓање на соодветниот алат. Идеално решение за уреден и функционален работен простор.
ZEBRA Сет клучеви, окаст вилушкаст во неопре ОК6-22 - 17 парчиња
Компатибилен со сите производи на системот ORSY
Пакувањето е направено од висококвалитетна пластика со атрактивен изглед за поголема робусност, стабилност и лесно чистење
Брзо и лесно пронаоѓање на потребниот алат - големините на алатот се означени на пакувањето
Сет долги насадни клуч. Zebra во неопрен 1/2 12пар
- Компатибилен со сите производи во светот на системот ORSY.
- Униформна димензија на мрежата.
- Атрактивен јаглероден изглед.
- Влошката е направена од висококвалитетна пластика во атрактивен јаглероден изглед за поголема робусност, стабилност и лесно чистење.
- Лесно и брзо наоѓање на вистинските алатки.
- Големината на алатката е означена на влошката.
Клешта за сечење VDE DIN5749, ZEBRA 160mm
ZEBRA клешта – клешта за работа под напон
Сертифицирани според VDE, EN 60900, IEC 900
Наменети за безбеден работен процес под напон до:
1000 V наизменична струја (AC)
1500 V еднонасочна струја (DC)
Должина: 160 mm
Изработени за професионална употреба при електричарски и високонапонски работи
Момент клуч 1/2', 40-200 Nm
Карактеристики:
Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.
Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.
Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.
Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.
Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.
Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.
Трещотка: Висококвалитетна трещотка со висина на главата од само 24 mm, идеална за работа во ограничен простор.
Стандарди: Во согласност со ISO стандард 6789-1 за рачни динамометриски алати.