Рачен алат
Популарни артикли од категоријата Рачен алат
Red Stripe одвртувач шлиц
Универзална примена: соодветен за широк опсег на примени. Може да се користи за вртење на завртки со различни големини и во различни материјали. Лесно може да се маневрира во тесен простор или под невообичаен агол. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Крцкалка 72 забци, ZEBRA
ZEBRA Крцкало 1/2", должина 250 mm.
Дизајнирана за едноставна примена и долг работен век, оваа крцкало е идеален избор за корисници кои работат под високи оптоварувања и очекуваат максимум од алатот.
Крцкалото се одликува со робусна и долготрајна конструкција, погодна за високи оптоварувања, благодарение на вртежен момент што го надминува DIN стандардот.
Со 72 заби и агол на зафат од само 5°, овозможува ефикасна работа во тесни простори.
Едноставно префрлување на насока со една рака ја прави практична за брза работа, додека заоблената глава и закривеното тело обезбедуваат лесен пристап и подобра подвижност.
Red Stripe Сет одвртувачи TORX, TX 10-40 7KOM
Главата во форма на ѕвезда која е споена со Т-рачката го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена кај возила, мотоцикли, велосипеди, компјутерски системи, хард-дискови и електроника за широка потрошувачка. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Сет ZEBRA одвртувачи , (4 [шлиц + 2 PH), 6 парчиња
Сет одвртувачи во ZEBRA квалитет, идеален за браварски работилници.
Мат хромираната површина спречува лизгање и абење на самиот алат.
Сет рачен алат Zebra 1/4 -1/2 во неопрен 108пар
Празната вметнувачка пена 8.4.1 за клучеви со 1/4 и 1/2 инчен приклучок е дизајнирана за системот ORSY® на WÜRTH. Оваа пена овозможува организирано складирање на различни клучеви и додатоци, што го олеснува пристапот и заштитата на алатките. Изработена е од висококвалитетен пластичен материјал со ефект на карбон, што ја прави издржлива, стабилна и лесна за чистење. Димензиите на вметнувачката пена се 462 x 38 x 335 mm. Пакувањето содржи 1 парче.
Одвртувач со шлиц прифат, ZEBRA
Одвртувач во ZEBRA квалитет е идеален за браварски работилници.
Мат хромираната површина го спречува лизгањето и абењето на самиот алат. Одвртувачот има и ергономска рачка со заштита од пролизгување.
Насаден клуч 1/2", 6-аголен краток, ZEBRA
1/2 инчен краток насаден клуч со шестаголен профил, ZEBRA
Сет Red Stripe насадни клучеви 1/4-40 парчиња
Сет Red Stripe насадни клучеви 1/4" шестоаголни
Адаптер за насадници 4аг./1/4''-6аг./L50mm
Адаптер за насадници, со приклучок за машина 1/4".
Сет ковани насадни клучеви 1/2"
Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 1/2". OK 10-32. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика.
Клешта комбинирана, ZEBRA
Комбинираните клешти се универзален и практичен алат за сечење, држење и виткање различни материјали. Изработени од висококвалитетен челик, тие обезбедуваат издржливост и отпорност на корозија, овозможувајќи долготрајна употреба.
Со ергономски рачки за удобен стисок, комбинираните клешти овозможуваат сигурна контрола и намалување на заморот при подолга работа. Овој алат е неопходен во секоја работилница или куќа, идеален за широк спектар на задачи, од електрични поправки до механички и домашни проекти.
Торба за алат, носивост 20 килограми
Торба за алат е изработена од издржлив 600D полиester, со димензии од 41x21x28,5 cm и капацитет од 20 kg. Претставува практично решение за организирање на алатите, со вкупно 16 џебови (8 внатрешни и 8 надворешни) за лесен пристап и складирање.
LED повеќенаменска ACCU лампа со сензор
Што претставува оваа LED лампа?
Полнлива цилиндрична работна лампа со сензор за движење, дизајнирана за практично осветлување во различни работни средини.
Од каков материјал е изработена?
Издржливо ABS куќиште отпорно на удари, наменето за секојдневна професионална употреба.
Како се поставува и насочува светлото?
Магнетната база и ротирачкото тело овозможуваат стабилно поставување и лесно насочување на светлото кон работната зона.
Дали овозможува работа без раце?
Ротирачките куки овозможуваат закачување и поголема слобода при работа.
Како функционира сензорот?
Вклучување и исклучување со едноставно движење на раката за побрза и поудобна употреба.
Што содржи пакувањето?
Лампа, USB кабел за полнење и упатство за користење.
Бит PZ2 торзионен L25mm
Торзионен бит PZ2 со должина од 25 мм е специјално дизајниран за употреба со рачни и електрични одвртувачи, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со PZ2 профил. Торзионната зона овозможува апсорпција на удари и намалување на оптоварувањето, што резултира со подолг работен век на битот. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.
Браварски чекан со дрвена рачка
Браварскиот чекан е основен рачен алат дизајниран за различни задачи во работилници, градежништво и индустриски сектори. Се состои од метална глава и рачка, која може да биде изработена од различни материјали.
Карактеристики:
Глава: Изработена од стврднат и кален челик, што обезбедува издржливост и долготрајност. Дизајнирана е за ефикасно удирање и обликување на метални и други материјали.
Рачка: Може да биде изработена од различни материјали:
- Дрво (јасен или хикори): Обезбедува природен и удобен зафат. Дрвените рачки често се лакирани за дополнителна заштита.
- Фиберглас: Нуди висока издржливост и отпорност на вибрации, што го намалува заморот при работа.
- Композитни материјали со гумен зафат: Обезбедуваат ергономски и неслизгачки зафат, зголемувајќи ја контролата и безбедноста при користење.
Примена:
Браварските чекани се користат за:
- Обработка и обликување на метални делови.
- Монтажа и демонтажа на различни компоненти.
- Отстранување на 'рѓа и нечистотии со помош на дополнителни алати.
Препораки при избор:
- Изберете тежина на чеканот во зависност од природата на работата. Полесните чекани се погодни за прецизни задачи, додека потешките се за потешки удари.
- Проверете дали рачката е цврсто прикачена на главата и дали обезбедува удобен и сигурен зафат.
Користењето на квалитетен браварски чекан може значително да ја зголеми ефикасноста и прецизноста во работата, обезбедувајќи сигурност и удобност при секоја задача.
Кардански зглоб 3/8", ZEBRA
Оваа Зебра тресач е дизајнирана за професионална употреба и е опремена со фини запчаници кои овозможуваат прецизно работење со минимален агол на ротација. Со 1/4-инчен приклучок, оваа тресачка рачка е идеална за работа во ограничени простори. Изработена е од висококвалитетни материјали кои обезбедуваат издржливост и долг век на траење, а нејзиниот ергономски дизајн нуди удобност и сигурен зафат при работа.
Сет ZEBRA одвртувачи TX10-40 неопрен, 7 парч.
ZEBRA сет TX одвртувачи со дупка. Распон на прифат 10-40mm. Неопренска подлога.
Сет ZEBRA насадни клучеви 1/2', 6-аголни, OK10-32, 23 парч.
Сет 6-аголни насадни клучеви, со вметоци,Zebra крцкалка, два продолжетока и кардански зглоб.
Бит 1/4', 1/4", PZ, L73mm
Висококвалитетен производ дизајниран да ги задоволи вашите потреби со максимална ефикасност. Изработен од издржливи материјали, обезбедува долготрајна употреба и сигурност. Со својата прецизна изработка и функционалност, овој производ е идеален избор за секојдневна и професионална употреба. Направен за да обезбеди најдобри резултати.