Работна јакна UltraFlex сива M

3.569 ден со ДДВ
3.569 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работна јакна UltraFlex со модерен дизајн, изработена од еластичен материјал кој нуди удобност при работа.

• Рефлектирачки детали

• Зајакнувања на лактите

• Прилагодлива манжетна на ракавите и појасот

• Два странични џебови

• Два џебови на градите со држач за моливи и пенкала, затворени со преклоп со чичак лепенка и рефлектирачка лента

• Закопчување со патент со преклоп со чичак лепенка

Состав: 98% памук, 2% еластин, 270g/m2

Документи
Каталошки број: A1022891M
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаM
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаM