Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Работен елек, MORGAN, сив, вел. XXXL

2.650 ден со ДДВ
2.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Morgan работен елек е изработен од мешавина на
полиестер и памук, со голем број на џебови. Може да се користи
во градежната индустрија, во работилници, во производство, при
транспорт, при извршување магацински работи.


• Ветроотпорни еластични ленти на отворите за рацете
• Два странични џебови со преклоп
• Џеб на градите со патент
• Џеб за телефон со преклоп
• Внатрешен џеб
• Висока јака

Состав:

  • 65% полиестер
  • 35% памук
Документи
Каталошки број: HH218XXXL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXXL