Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Работен елек, MORGAN, сив, вел. L

2.650 ден со ДДВ
2.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Morgan работен елек е изработен од мешавина на
полиестер и памук, со голем број на џебови. Може да се користи
во градежната индустрија, во работилници, во производство, при
транспорт, при извршување магацински работи.


• Ветроотпорни еластични ленти на отворите за рацете
• Два странични џебови со преклоп
• Џеб на градите со патент
• Џеб за телефон со преклоп
• Внатрешен џеб
• Висока јака

Состав:

  • 65% полиестер
  • 35% памук
Документи
Каталошки број: HH218L
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаL