Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Зимска softshell јакна 3 во 1, DEXTER, вел. XXXL

6.850 ден со ДДВ
6.850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимска јакна DEXTER Softshell 3 во 1. Се состои од softshell јакна која е исклучително лесна и ја задржува топлината, водоотпорна e и отпорна на ветер.


- Термоизолација.
- Висока јака.
- Прилагодливи манжетни на ракавите.
- Прилагодлив струк.
- Затворање со патент со велкро.
- Прилагодлива, неотстранлива качулка.
- Два странични џебови.
- Два преклопни џебови на градите.
- Два џебови на градите со патент.
- Џеб за лична карта.
- Аудио излез.
- Два внатрешни џебови.
- Рефлектирачки ленти.

Softshell:
- Два странични џебови со патент.
- Два внатрешни џебови.
- Прилагодлив струк.
- Висока јака.
- Индекс на вода: 5000мм.

Документи
Каталошки број: 589975004
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXXL