Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Зимска Јакна, Himalayan, вел. L

4.090 ден со ДДВ
4.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимска јакна со TPU мембрана коja ќе ви овозможи одлична заштита во зимските временски услови.

Водоотпорна: 5000mm

Парапропустлива: 500 MVP

Продолжен заден дел кој го штити грбот

Cordura зајакнуванје на рамениците, лактовите и на крајот на ракавите

Висока крагна

Прилаголдива качулка

Повеќе функционални џебови

Еластична лента на ракавите

 

Состав:

Полиестер + TPU Cordura материјал

Документи
Каталошки број: 5899800601
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
HimalayanMLXLXXLXXXL
1/2 Обем на гради5660646872
Должина на јакна7576,57879,581
Должина на ракави7172737475