Заштитна HiViz јакна, VEZUV, вел. L

3.290 ден со ДДВ
3.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Јакна со висока видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Ракавите се отстрануваат по потреба, по што јакната може да стане елек со голема видливост. Се користи на градилишта, во сообраќај, во магацини, во комунални претпријатија, во електроенергетската индустрија итн.

Стандард: EN20471, категорија II


- Водоотпорна.
- Рефлектирачки ленти.
- Висока крагна.
- Два странични џебови.
- Џеб на градниот кош со преклоп.
- Џеб за картици.
- Еластични манжетни на ракавите и половината.
- Индекс на вода: 5000 mm.
- Пропустливост на пареа: 500 MVP.

Документи
Каталошки број: 5899600411
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаL