Заштитна HiViz јакна, HILO, вел. L

3.290 ден со ДДВ
3.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ЗАШТИТНА ЈАКНА HILO 2 во 1 јакна со голема видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Ракавите може да се извадат по потреба, па јакната може да се користи како елек со голема видливост. Може да се користи на градилишта, во сообраќајот, во магацини, во комунални претпријатија, во електростопанство итн.

 

• Водоотпорна

• Рефлектирачка лентИ

• Висока јака

• Два странични џебови

• Џеб на градите со преклоп

• Џеб за ID картичка

• Еластични манжетни на ракавите и појасот

• Воден индекс: 5000 mm

• Паропропусност: 500 MVP

 

Состав: Oxford ткаенина, PU премаз, флис, Рефлектирачки детали

Според стандардот EN20471 категорија II

Документи
Каталошки број: 5899600421
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаL