Женски панталони, Eden, вел. 40

4.090 ден со ДДВ
4.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Женски работни панталони кроени со троен шев.

- Прилагодлив појас
- Висок појас
- Зајакнувања на колената со џебови за штитници
- Два странични џебови
- Два странични џебови со преклоп
- Три странични мултифункционални џебови
- Џеб за телефон
- Држач за ID картичка
- Прилагодливи ногавици
- Коленици со набори

Состав: TWILL 65% полиестер, 32% памук, 3% еластин, 245g/m2; Oksford 600D зајакнувања со 100% полиестерски PU премаз, 245 g/m2;

Документи
Каталошки број: 128440
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облека40
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облека40