Елек Teddy црн вел. XXL

3.990 ден со ДДВ
3.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Теди, плетен елек, достапен во црна и сива боја, е направен од 100% полиестер.

  • Качулка што не се вади.
  • Висока јака.
  • Два странични џеба со патент.
  • Два внатрешни џеба.

 Материјал:

 100% полиестер, 280 g/m² Постава 100% полиестер, 160 g/m²

Документи
Каталошки број: 1131CXXL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Плетениот елек од плишано мече, достапен во две бои, е направен од 100% полиестер. Елекот има прилагодлива качулка, висока јака и штитник за брада. Исто така, на елекот има четири џебови, од кои два се надворешни со патент, а два се внатрешни.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXL
*
*
*

Плетениот елек од плишано мече, достапен во две бои, е направен од 100% полиестер. Елекот има прилагодлива качулка, висока јака и штитник за брада. Исто така, на елекот има четири џебови, од кои два се надворешни со патент, а два се внатрешни.

Спецификации на производот
Величина на облекаXXL