Електрични / батериски / пневматски машини
Популарни артикли од категоријата Електрични / батериски / пневматски машини
Пневматски одвртувач DSS 1''L 512mm
Робустен ударен одвртувач со долга излезна осовина (150 mm), специјално наменет за работа на тркала на тешки комерцијални возила. Машината има можност за прилагодување на моментот според потребите на работата која се врши, како и можност за промена на насоката на вртење - затегање/отпуштање.
Правосмукалка за Суво чистење TSS 12.0, Compact , 62db
Моќна и компактна правосмукалка за професионална употреба за суво чистење на згради и деловни објекти со капацитет од 12 литри и јачина од 700w.
Моќна и тивка правосмукалка од 62 db(a) за чистење во простории чувствителни на бучава (дури и во текот на работното време).
Висока компактност благодарение на практичниот држач за вшмукувачка цевка, кој овозможува лесно и заштедливо складирање на вшмукувачката цевка и млазницата на подот на уредот.
Погодна за сите деловни објекти кои се чувствителни на бучава, сите видови на деловни објекти и канцеларии, компании со дејност на чистење, влезови и скали во згради, како и за домашна употреба.
Гаранција на производот: 3 години.
Електрична аксијална брусалка GSL 700-E, 710W
Електрична аксијална брусилка GSL 700-E со издолжен врат за брусење и глодање, вклучително и на потешко достапни места.
• Моќност: Влезна 710 W | Излезна 430 W
• Брзина и прифат: 10.000–30.500 min⁻¹ | Стегачка чаура 6 mm
• Конструкција: Издолжен врат | Отстранлива гумена капа | Дополнителна рачка
• Опции за работа: Прифат за флексибилна осовина | Рамка за прицврстување
• Напојување и димензии: 230 V / 50 Hz | Кабел 4 m | Класа II | 425 × 60 × 57 mm | Тежина 1,9 kg
Пневматска Аголна Брусилка DSW 22
Компактна пневматска аголна брусилка со можност за регулирање на бројот на вртежи. Гумираното куќиште на машината со намалени вибрации овозможува удобна работа. Приклучокот за компримиран воздух може да ротира, што оневозможува заплеткување на приклучното црево.
Пневматска Аголна Брусилка DWS 125
Моќна аголна брусилка со моќен мотор со високи перформанси. Косите запченици во главата на брусилката обезбедуваат поголем пренос на сила и работа со помали вибрации. Осигурувачот за брзина спречува поголема брзина од дозволената. Гумираната рачка овозможува повеќечасовна работа и намалување на заморот на корисникот. Сопирачките на осовината обезбедуваат брза и лесна замена на плочите. Машината има и дополнителна рачка која може да се монтира и од лева и од десна страна. Одводот на воздух е на задниот дел од алатот, одалечен од зоната на работа.
WURTH компресор, клипен, 500l - 1230l/мин
Електрична аксијална брусалка GS700-E, 710W
Електрична аксијална брусилка GS 700-E со краток врат, за брусење и глодање.
• Моќност: Влезна 710 W | Излезна 430 W
• Брзина и прифат: 13.000–34.000 min⁻¹ | Стегачка чаура 6 mm
• Заштита: Исклучување при блокирање | Заштита од повторно стартување | Термичка заштита од преоптоварување
• Заштита од прашина: Обложени намотки | Заштитна мрежа над намотката
• Напојување и димензии: 230 V / 50 Hz | Кабел 4 m | Класа II | 327 × 60 × 57 mm | Тежина 1,7 kg
Електро пневматски чекан MH16-XE
Електропневматски чекан MH 16-XE за штемување и пробивање при тешки градежни работи.
• Примена: Штемување и пробивање
• Сила и брзина на удар: 41 J | 0–1300 удари/min
• Прифат: Шестоаголен, 30 mm
• Ракување: Рачка со пружинско придушување на вибрациите
• Технички податоци и испорака: 1750 W | 16,5 kg | Кабел 4 m | Куфер со тркалца; длетото не е вклучено
CV Пневматски пиштол за монтажа на манжетни
Ја отвора флексибилната манжетна без напор и рамномерно овозможува едноставно вметнување на полуосовината.
Ја елиминира потребата од подмачкување и напорот поврзани со старомодниот метод
- Погодно за флексибилни манжетни 15-115 мм
- Макс. притисок 8 бари (110 PSI)
- Приклучок 1/4" - 18 NPT
Гаранција: 1 година
Пневматски алат за заковување на шајки DCN 4590
Моќен пиштол за користење шајки на намотки, поврзана жица или пластика. Има интегриран пригушувач на бучава. Прилагодувањето на длабочините се врши без употреба на дополнителни алати. Машината има преклопник со две функции - за промена од поединечно активирање на контактно активирање. Магацинот е вертикално прилагодлив за оптимално внесување на шајките.
Продолжен кабел на пластична моталка, H05VV - F3G x 1,5 mm2
Заштита од прегревање, со индукција
- Многу отпорен пластичен котур
- 4 приклучоци без капак
- Челична рамка - носач
- IP 20 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 12 mm
Примена:
- Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
- Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриско осветлување.
Електро пневматски чекан-дупчалка BMH 32-XE
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 32-XE за дупчење и штемување во бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 4,2 J | 0–760 вртежи/min | 0–3600 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон 6–32 mm | Препорачан опсег 12–24 mm
• Контрола и функции: Антивибрациски систем | Фиксирање на длетото во 24 положби
• Технички податоци: Влезна моќност 900 W | Тежина 4,7 kg | Кабел 4 m
Електрична ударна дупчалка-чекан
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 45-XE за дупчење и штемување во бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 12,5 J | 0–305 вртежи/min | 1380–2760 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-max | Бетон 12–45 mm | Препорачан опсег 20–40 mm
• Контрола и функции: Електронско приспособување на брзината и ударот | Систем за намалување на вибрациите | 12 положби за длетото | Сервисен LED-индикатор
• Технички податоци и испорака: Влезна моќност 1500 W | 8,9 kg | Кабел 4 m | Дополнителна рачка и куфер
Аголна брусилка EWS-12-125-T-SOLID
Сигурна аголна брусилка од 1200W, која демонстрира импресивна робусност, издржливост и содржи дополнителна анти-вибрациона рачка.
Гаранција на производот: 3 годин
WURTH компресор, клипен, 270l - 640l/мин
Батериска дупчалка-одвртувач BHD 18 BL, 2x4Ah
Компактна батериска дупчалка-одвртувач од 18 V за дупчење и завртување.
• Мотор: Brushless мотор (без четкици) со подолг работен век и помали потреби за одржување
• Регулирање: 16 степени за прилагодување на моментот на затегање
• Футер: Опсег на стегање до 1,5–13 mm
• Функции: Вградена LED-светилка | Кука за ремен
• Испорака: Полнач, резервна батерија и пластичен куфер
Пневматска ексцентрична брусалка DTS 150
Моќна ексцентрична брусилка за груби и фини брусења.
Пневматска Аголна Брусилка DWS 115 PLUS
Моќна аголна брусилка погодна за брусење, сечење и груби работи. Машината има блокада на вретеното за брза и лесна промена на сечната/брусната плоча. Поставувањето на заштитниот капак се изведува без дополнителни алатки. Издувниот воздух се одведува од задниот дел на алатот, далеку од работната зона. Пластичното куќиште ја спречува студенилото на рацете за време на работа и ги ублажува вибрациите.
Пневматски алат за заковување на шајки DSK 1555
Пневматски алат за заковување на шајки DKN 3065 Combi
Моќен комбиниран алат за поставување на разни елементи за прицврстување - хефталки тип WN, хефталки тип W155 и T-шајки. Прекинувачот на машината има две функции за промена од поединечно активирање на постојано активирање во низа. Прилагодувањето на длабочината се врши без дополнителни алати. Благодарение на куќиштето од магнезиум, алатот има мала тежина, што овозможува удобна работа.