Електрични машини
Популарни артикли од категоријата Електрични машини
Продолжен кабел на пластична моталка, 30m x 2,5 mm2
Моталка од цврста пластика со 4 приклучоци и неопренски кабел H07RN-F
- Едноставно и безбедно користење
- Флексибилен и сигурен кабел
- Автоматска заштита од прегревање
- Материјал на проводник - 100 % бакар, 2,5mm2
- Четири CEE 7/4 приклучоци со капак
- Сигурносни капачиња во приклучоците
- IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.
Примена:
- Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
- Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриска осветлување.
Електро пневматски чекан-дупчалка BMH 32-XE
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 32-XE за дупчење и штемување во бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 4,2 J | 0–760 вртежи/min | 0–3600 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-plus | Бетон 6–32 mm | Препорачан опсег 12–24 mm
• Контрола и функции: Антивибрациски систем | Фиксирање на длетото во 24 положби
• Технички податоци: Влезна моќност 900 W | Тежина 4,7 kg | Кабел 4 m
Електрична ударна дупчалка-чекан
Електропневматска чекан-дупчалка BMH 45-XE за дупчење и штемување во бетон.
• Режими на работа: Дупчење | Штемување
• Сила и брзина на удар: 12,5 J | 0–305 вртежи/min | 1380–2760 удари/min
• Прифат и капацитет: SDS-max | Бетон 12–45 mm | Препорачан опсег 20–40 mm
• Контрола и функции: Електронско приспособување на брзината и ударот | Систем за намалување на вибрациите | 12 положби за длетото | Сервисен LED-индикатор
• Технички податоци и испорака: Влезна моќност 1500 W | 8,9 kg | Кабел 4 m | Дополнителна рачка и куфер
Аголна брусилка EWS-12-125-T-SOLID
Сигурна аголна брусилка од 1200W, која демонстрира импресивна робусност, издржливост и содржи дополнителна анти-вибрациона рачка.
Гаранција на производот: 3 годин
Продолжен кабел на пластична моталка, H05VV - F3G x 1,5 mm2
Заштита од прегревање, со индукција
- Многу отпорен пластичен котур
- 4 приклучоци без капак
- Челична рамка - носач
- IP 20 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 12 mm
Примена:
- Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
- Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриско осветлување.
Електрична Аголна Брусилка EWS8 115R CLASSIC 850W
Електрична аголна брусилка EWS 8-115R Classic со моќност 850 W за сечење и брусење материјали.
• Моќност и брзина: 850 W | 11.000 min⁻¹
• Диск: Максимален дијаметар 115 mm
• Прекинувач: Со два преклопи
• Класа на заштита и тежина: Класа II | Тежина 1,6 kg
• Конструкција: Ротор заштитен со стаклопластика од прашина и струготини