Дупчење и врежување во метал
Популарни артикли од категоријата Дупчење и врежување во метал
Гарнитура HSS спирални бургии (1-10mm), 19парч
HSS нарезница, DIN223
Оваа нарезница е направена според стандардите DIN 223 (DIN EN 22568) и е дизајнирана за нормирање навои во челик со цврстина до 850 N/mm², како и во леано железо. Нарезницата има затворена, предсечена структура, што овозможува еднострано и прецизно сечење на навоите, со одлично отстранување на струготините.
Овој алат е погоден за професионална употреба и се користи со доволно масло за сечење, што го продолжува неговиот век на траење и обезбедува квалитетни резултати при работата
HSS спирална бургија за челик, ZEBRA
Самоцентрирачка спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век притоа обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата.
HSCO спирални бургии
Прецизна високоефикасна дупчалка за обработка на не’рѓосувачки челик(на пр. V2A, V4A), термоотпорни челици и титан. Погодна и за општа, широка примена во челик со цврстина до 1200 N/mm², како и во лиено железо.
Брзо дупчење со совршено отстранување на стружките
Големи канали за стружки и мал јадро
Идеална за дупчење на основни (јадрени) отвори
Многу прецизно наострен врв за точно дупчење
Пакувањето на производот е изработено од 100% PCR (рециклирана пластика од домашен отпад), 100% рециклирачко.
Забелешка:
Од Ø 13,0 mm, дршката на дупчалката е стеснета на Ø 12,7 mm.
Препорачливо и за употреба во обичен челик, особено кога се бара подолг работен век во споредба со необложени HSS-дупчалки.
HSS спирална бургија за челик, DIN340
Продолжеток за рачна врезница
Продолжетоците за рачни врезници од Wurth се висококвалитетни алатки дизајнирани за прецизно и ефикасно врежување на навои во различни материјали. Овие продолжетоци се изработени според стандардот DIN 377 и се погодни за употреба со врезници од различни големини.
Карактеристики:
Материјал: Висококвалитетен челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба.
Димензии: Достапни во различни должини и големини на прифат, прилагодени за врезници од M4 до M16.
Прифат: Четириаголен прифат според DIN 10, овозможувајќи сигурно и стабилно држење на врезницата.
Примена:
Овие продолжетоци се користат за рачно врежување на навои во различни материјали, обезбедувајќи прецизност и квалитет при изработката.
Достапни модели:
Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M5-M8, 110mm
Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M9-M10