Градина
Популарни артикли од категоријата Градина
Ножици за гранки со наковална, 2К телескoпска рачка
Ножици за гранки со наковална, 2К телескoпска рачка
Ножици за гранки со наковална, телескопска рачка
Ножици за гранки со наковална, телескопска рачка
Пиштол за заливање, 8 функции TPR
Конектор изработен од термопластика. Пиштол за полевање, 8 функции на млазот
Пиштол за наводнување, 1 млаз
Практичен и едноставен пиштол за наводнување со еден тип на млаз, идеален за секојдневно користење во градина и двор. Обезбедува контролиран и прецизен проток на вода, погоден за наводнување растенија и лесно испирање површини.
Компактен и лесен за ракување, овозможува удобна работа без замор, а едноставната конструкција гарантира долготрајност и сигурност.
Платно против коров 10x0,9m, црно
Наменет за покривање и заштита на растенијата од студ, мраз, ветер и директна сончева светлина. Со димензии од 1.6 x 10 метри, овој флис овозможува лесно покривање на поголема површина или индивидуални растенија. Изработен е од лесен и дишењ материјал (неткаен полипропилен), кој овозможува премин на воздух, светлина и влага, додека ја задржува топлината околу растенијата, создавајќи оптимална микроклима за нивен раст. Лесен е за поставување и повторна употреба, идеален за градинари кои сакаат да ги заштитат своите растенија во пролет и есен.
Платно против коров 5x1,5m, црно
Лесен и издржлив материјал дизајниран за заштита на растенијата од студ, ветрови и други неповолни временски услови. Изработен е од висококвалитетен полиестерски материјал кој овозможува пропустливост на воздух и влага, при што ја задржува топлината околу растенијата и создава поволна микроклима за нивен раст и развој. Овој градинарски флис е лесен за ракување и поставување, идеален за покривање на цветни леи, зеленчукови насади и млади садници, овозможувајќи продолжување на сезоната за одгледување и подобра заштита на растенијата.
Подесувачка млазница, 1/2 TPR
Полипропиленско јаже 2mm x 50m
Лесно и издржливо јаже од полипропилен, отпорно на вода, масло и хемикалии. Идеално за врзување, градинарски работи, кампување и општа домашна употреба. Не впива вода.
Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W
Потопна пумпа за вадење нечиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 750 W, што овозможува проток од 14.000 l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 8 m, а испуштањето вода е 7,5 m. Иако е наменет за нечиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 20 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".
Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода
Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".
Прилагодлива метла за лисја
Дизајнирана да ги олесни работите за чистење во вашиот двор, градина или насекаде каде што има остатоци како лисја, прашина и мали гранки. Изработена од висококвалитетни материјали, оваа метла е издржлива и отпорна на абење, што ја прави погодна за долготрајна употреба. Густата четка со широк распоред овозможува ефикасно собирање на големи количини лисја и остатоци при секој помин, додека ергономски дизајнираната дршка обезбедува удобно ракување и добар хват, намалувајќи го уморот при долготрајна работа. Овој алат е идеален за одржување на чиста и уредна околина, без разлика дали станува збор за приватен двор, јавни површини или паркови. Леснотијата на употреба и ефективноста го прават незаменлив помошник во домашната и професионалната грижа за надворешниот простор.
Прскалка за наводнување, basic, PVC, p5
Практична и функционална прскалка за наводнување изработена од издржлив PVC материјал, наменета за рамномерно распределување на вода во градина и двор. Моделот BASIC PVC P5 овозможува ефикасно и економично наводнување на тревници, цветни површини и насади.
Благодарение на едноставната конструкција и лесното поврзување со градинарско црево, прскалката е подготвена за брза инсталација и секојдневна употреба.
Пумпа за градина, 1000 W
Eлектрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри.
Рачен дисперзер за семе за трева и ѓубриво (3L)
Рачен дисперзер со капацитет од 3 литри, наменет за рамномерно распределување на семе за трева, ѓубриво и гранулирани материјали.
Рачен култиватор
Практичен и лесен за ракување алат дизајниран за обработка на почвата во мали градинарски површини, цвеќарници и растителни легла. Со својата компактна конструкција, тој овозможува лесно и ефикасно растресување и мешање на земјата, подготвувајќи ја почвата за садење или заштита на растенијата. Култиваторот е изработен од издржливи материјали кои гарантираат долг век на употреба и отпорност на корозија. Рачката е дизајнирана за удобност и минимален напор при работа, што го прави овој култиватор идеален избор за домашни градинари и за професионална употреба на помали површини.
Рачка за копач 1,5кг
Изработена од висококвалитетно дрво со фино обработена површина, со димензии 64 мм во дијаметар и 800 мм должина. Оваа дршка е цврста и удобна за ракување, обезбедувајќи добар хват и прецизна контрола при користење на крстастото мотиче. Идеална е како замена или додаток за градинарски алати, овозможувајќи долготрајна употреба и подобра ефикасност при работа.