Бермуди, STIFFER, сиви L

2.390 ден со ДДВ
2.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бермудите STIFFER се изработени од исклучително растеглив и удобен материјал со еластичен појас кој го следи движењето на телото, во два дезени со сива и црна боја.


• Два странични џебови
• Два задни џебови со преклоп
• Страничен мултифункционален џеб
• Страничен џеб за алат
• Зајакнувања на препоните

Состав:

  • 58% памук
  • 40% полиестер2% еластин
  • 260 g/m2
Документи
Каталошки број: A89700GL
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаL