Црево со платнено појачување, тип2A

Гумено црево со платнено појачување во средина. Материјал: NBR/CR Тип 2A) во однос на DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307
Достапно во 3 верзии
Прикажи ги сите верзии
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
1895503230T73,215
189550553011,55,515
189550753013,57,515

Технички податоци:

Работен притисок: max. 10 bar
Мах.Притисок: max. 20 bar
Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

Материјал: NBR/CR (тип 2A)

Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

 

 

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
АртикалНадворешен пречник mmВнатрешен пречник mmДолжина m
1895503230T73,215
189550553011,55,515
189550753013,57,515

Технички податоци:

Работен притисок: max. 10 bar
Мах.Притисок: max. 20 bar
Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

Материјал: NBR/CR (тип 2A)

Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

 

 

*
*
*