Цианоакрилатни лепила

Популарни артикли од категоријата Цианоакрилатни лепила

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Klebfix супер лепак

089309

Брз цијаноакрилатен лепак за мали поправки и спојување на делови од метал, пластика и гума. Проѕирната формула се нанесува прецизно од DOS пакување со специјален затворач.

• Тип: Еднокомпонентно цијаноакрилатно лепило
• Намена: Брзо лепење на мали метални, пластични и гумени делови
• Клучни својства: Без растворувачи | Зацврстување за 3–90 секунди | Пополнува процепи до 0,1 mm
• Предности: Прецизно дозирање | Спречува сушење на лепилото на врвот | Може веднаш да се обработува
• Употреба: За чисти, суви и одмастени површини при +5 °C до +35 °C

Барањето за достапност е успешно испратено.

Супер лепак, 20g

0893099020

Универзално цијаноакрилатно лепило за брзо спојување на метални, пластични и гумени делови. Пакувањето од 20 g со специјален капак овозможува ракување со една рака и прецизно дозирање.

• Тип: Цијаноакрилатно структурно лепило
• Намена: Универзално брзо лепење на метал, пластика и гума
• Клучни својства: Зацврстува за неколку секунди | Проѕирно | Температурна отпорност од -30 °C до +80 °C
• Предности: Прецизно дозирање | Ракување со една рака | Спречува лепење на отворот
• Употреба: За чисти, суви и одмастени површини

Барањето за достапност е успешно испратено.