Хемиски анкер WIT PY-200, 300ml

790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

WIT-PY 200 е двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен, наменета за хемиско анкерување во непукнат бетон и ѕидарија. Се користи со анкерски или стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1, а при анкерување во перфорирана ѕидарија со перфорирани чаури.

  • Тип: Двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен
  • Намена: Поединечно прицврстување во непукнат бетон, ѕидарија, перфорирани тули и газобетон
  • Клучни својства: Сива боја | Температура на обработка од 5 °C до 35 °C | Температурна отпорност по стврднување до 50 °C долгорочно и до 80 °C краткорочно
  • Предности: Европска техничка оцена ETA-25/0745 за непукнат бетон и ETA-25/0746 за ѕидарија | За употреба со анкерски и стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1
  • Употреба: Дрвени и метални конструкции, метални профили, конзоли, решетки, санитарна опрема, цевки и кабелски траси; картуша од 300 ml со мешачка млазница за стандарден пиштол за картуши од 310 ml
Документи
Каталошки број: 5918282300
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

WIT-PY 200 е двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен, за поединечно хемиско прицврстување во непукнат бетон и ѕидарија. Во зависност од видот на основата, се користи со анкерски или стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1. При прицврстување во перфорирана ѕидарија се применува со перфорирани чаури. Производот се испорачува во картуша од 300 ml со мешачка млазница и е наменет за употреба со стандарден пиштол за картуши од 310 ml.

Најчеста примена

Масата се користи за прицврстување на елементи во непукнат бетон, ѕидарија, перфорирани тули и газобетон. Погодна е за дрвени конструкции, метални конструкции и профили, конзоли, решетки, санитарна опрема, цевки и кабелски траси.

Во полни материјали се нанесува директно во подготвениот отвор, а во перфорирани материјали со перфорирана чаура.

Клучни предности

  • Полиестерска реактивна смола без стирен
  • Европска техничка оцена ETA-25/0745 за поединечно прицврстување во непукнат бетон
  • Европска техничка оцена ETA-25/0746 за поединечно прицврстување во ѕидарија
  • Погодна за употреба со анкерски и стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1
  • Погодна за примена со перфорирани чаури во ѕидарија
  • Картуша од 300 ml со мешачка млазница во пакувањето
  • Температура на обработка од 5 °C до 35 °C
  • Температурна отпорност по целосно стврднување до 50 °C долгорочно и до 80 °C краткорочно

Начин на употреба

За полни материјали:

  1. Издупчете го отворот според потребната длабочина на анкерување.
  2. Исчистете го отворот со 2 продувувања, 2 четкања и уште 2 продувувања.
  3. Отсечете ја анкерската шипка до потребната должина и означете ја саканата длабочина на анкерување.
  4. Зашрафете ја мешачката млазница на картушата.
  5. Истиснете ја првично истиснатата маса додека не се добие смеса со хомогена боја. Според информациската страна, потребно е да се отстрани приближно 10 cm од првично истиснатата маса.
  6. Наполнете го отворот, започнувајќи од неговото дно.
  7. Притиснете ја анкерската шипка до дното со лесно завртување.
  8. Почитувајте го времето потребно за стврднување.
  9. Монтирајте го прицврстуваниот елемент без прекумерно затегнување.
  10. Визуелно проверете ја количината на масата и ознаката за длабочина на анкерување.

За перфорирани материјали со перфорирана чаура:

  1. Издупчете го отворот со ротациона бормашина без ударен механизам.
  2. Исчистете го отворот со 2 продувувања, 2 четкања и уште 2 продувувања.
  3. Поставете ја перфорираната чаура.
  4. Зашрафете ја мешачката млазница на картушата.
  5. Истиснете ја првично истиснатата маса додека не се добие смеса со хомогена боја. Според информациската страна, потребно е да се отстрани приближно 10 cm од првично истиснатата маса.
  6. Наполнете ја чаурата целосно, започнувајќи од нејзиното дно.
  7. Притиснете ја анкерската шипка до дното на чаурата со лесно завртување.
  8. Визуелно проверете ја количината на масата и ознаката за длабочина на анкерување.
  9. Почитувајте го времето потребно за стврднување.
  10. Монтирајте го прицврстуваниот елемент без прекумерно затегнување.

Безбедност и складирање

Почитувајте ја температурата на обработка од 5 °C до 35 °C и не вршете монтажа или затегнување пред масата целосно да се стврдне. Производот треба да се чува на ладно и суво место, на температура од 5 °C до 25 °C. Рокот на траење е 12 месеци.

*
*
*

WIT-PY 200 е двокомпонентна реактивна смола на полиестерска основа, без стирен, за поединечно хемиско прицврстување во непукнат бетон и ѕидарија. Во зависност од видот на основата, се користи со анкерски или стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1. При прицврстување во перфорирана ѕидарија се применува со перфорирани чаури. Производот се испорачува во картуша од 300 ml со мешачка млазница и е наменет за употреба со стандарден пиштол за картуши од 310 ml.

Најчеста примена

Масата се користи за прицврстување на елементи во непукнат бетон, ѕидарија, перфорирани тули и газобетон. Погодна е за дрвени конструкции, метални конструкции и профили, конзоли, решетки, санитарна опрема, цевки и кабелски траси.

Во полни материјали се нанесува директно во подготвениот отвор, а во перфорирани материјали со перфорирана чаура.

Клучни предности

  • Полиестерска реактивна смола без стирен
  • Европска техничка оцена ETA-25/0745 за поединечно прицврстување во непукнат бетон
  • Европска техничка оцена ETA-25/0746 за поединечно прицврстување во ѕидарија
  • Погодна за употреба со анкерски и стандардни навојни шипки со сертификат за испитување 3.1
  • Погодна за примена со перфорирани чаури во ѕидарија
  • Картуша од 300 ml со мешачка млазница во пакувањето
  • Температура на обработка од 5 °C до 35 °C
  • Температурна отпорност по целосно стврднување до 50 °C долгорочно и до 80 °C краткорочно

Начин на употреба

За полни материјали:

  1. Издупчете го отворот според потребната длабочина на анкерување.
  2. Исчистете го отворот со 2 продувувања, 2 четкања и уште 2 продувувања.
  3. Отсечете ја анкерската шипка до потребната должина и означете ја саканата длабочина на анкерување.
  4. Зашрафете ја мешачката млазница на картушата.
  5. Истиснете ја првично истиснатата маса додека не се добие смеса со хомогена боја. Според информациската страна, потребно е да се отстрани приближно 10 cm од првично истиснатата маса.
  6. Наполнете го отворот, започнувајќи од неговото дно.
  7. Притиснете ја анкерската шипка до дното со лесно завртување.
  8. Почитувајте го времето потребно за стврднување.
  9. Монтирајте го прицврстуваниот елемент без прекумерно затегнување.
  10. Визуелно проверете ја количината на масата и ознаката за длабочина на анкерување.

За перфорирани материјали со перфорирана чаура:

  1. Издупчете го отворот со ротациона бормашина без ударен механизам.
  2. Исчистете го отворот со 2 продувувања, 2 четкања и уште 2 продувувања.
  3. Поставете ја перфорираната чаура.
  4. Зашрафете ја мешачката млазница на картушата.
  5. Истиснете ја првично истиснатата маса додека не се добие смеса со хомогена боја. Според информациската страна, потребно е да се отстрани приближно 10 cm од првично истиснатата маса.
  6. Наполнете ја чаурата целосно, започнувајќи од нејзиното дно.
  7. Притиснете ја анкерската шипка до дното на чаурата со лесно завртување.
  8. Визуелно проверете ја количината на масата и ознаката за длабочина на анкерување.
  9. Почитувајте го времето потребно за стврднување.
  10. Монтирајте го прицврстуваниот елемент без прекумерно затегнување.

Безбедност и складирање

Почитувајте ја температурата на обработка од 5 °C до 35 °C и не вршете монтажа или затегнување пред масата целосно да се стврдне. Производот треба да се чува на ладно и суво место, на температура од 5 °C до 25 °C. Рокот на траење е 12 месеци.