Уред за перење под притисок 1800W

7.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен електричен перач под притисок со моќност од 1800W и максимален притисок од 140 bar, погоден за редовно одржување на автомобили, велосипеди и дворни површини. Обезбедува проток од 7 L/min, со 5 m црево и 5 m кабел за удобна работа.

Вклучува пиштол и црево – практично решение за домашна употреба.

Документи
Каталошки број: FPP1800EN
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моторсо јаглеродни четки
Моќност1800W
Напон220–240 V ~ 50/60 Hz
Max притисок140bar
Мах. проток7L/min
Должина на црево5m
Должина на кабел5m
Додатоципиштол и црево
*
*
*
Спецификации на производот
Моторсо јаглеродни четки
Моќност1800W
Напон220–240 V ~ 50/60 Hz
Max притисок140bar
Мах. проток7L/min
Должина на црево5m
Должина на кабел5m
Додатоципиштол и црево