Транспортна количка 1180x550x465mm, 200кг

3.250 ден со ДДВ
3.250 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Оваа транспортна количка има цврста метална конструкција со димензии 1180 mm во висина, 550 mm ширина и 465 mm длабочина. Дизајнирана е за лесно и безбедно преместување на товари до 200 кг. Има две големи тркала кои овозможуваат стабилност и прилагодливост на различен терен, додека рачките со црвени силиконски капаци нудат сигурен и удобен хват.

Оваа количка е наменета за општи транспортни задачи, лесна за маневрирање и високо практична за различни индустриски и работни средини.

Документи
Каталошки број: 5962400120
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии1180x550x465mm
Носивост200 кг
*
*
*
Спецификации на производот
Димензии1180x550x465mm
Носивост200 кг