Течност за одржување на ветробрански стакла

Популарни артикли од категоријата Течност за одржување на ветробрански стакла

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Блиц чистач за ветробранско стакло

0892333
Висококонцентрирано средство (1:100) за миење на ветробранското стакло во летните месеци.

Зимска течност за ветробранско стакло

5892332810

Карактеристики:

• Заштита од мраз – 21°C

• Не нагризува поликарбонатно стакло

• Не ја оштетува бојата и гумата

• Пријатен мирис на лимон. Боја: сина

BLITZ-Летно средство за ветробрански стакла 3l

5892333810
BLITZ- Summer auto glass ефикасно отстранува слој од нечистотии и мрсни наслаги кои предизвикуваат непријатно прекршување на светлината. Отстранува залепени инсекти непосредно по контактот со стаклото, спречува создавање на наслаги од нечистотии. Не е штетна за поликарбонатни стакла, гума, пластика, лак и боја.