Течен метал

Популарни артикли од категоријата Течен метал

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Течен метал FE1, 500 gr.

0893449

Течен метал Fe 1 е двокомпонентен смолен систем за брзи помали поправки во работилници за обработка на метали. По стврднување има својства слични на метал и може механички да се обработува.

• Тип: Двокомпонентен течен метал | Смолен систем за поправка | 500 g
• Намена: Помали поправки | Работилници за обработка на метали
• Клучни својства: Сооднос на мешање A:B = 1:1 | Не тече при нанесување | Сива боја
• Предности: Овозможува вертикално нанесување | Погоден за помали поправки со брза понатамошна обработка | Обработлив по стврднување
• Употреба: Дупчење | Брусење | Обработка со турпија | Глодање | Сечење навои

Барањето за достапност е успешно испратено.

Течен метал, 2K, 25 ml

0893449025

Течен метал 2K е двокомпонентна епоксидна маса во паста за брза поправка на оштетени метални делови и површини. Практичното пакување со споени цилиндри и рачка за истискување овозможува дозирање на компонентите без специјален 2K пиштол.

• Тип: Двокомпонентна епоксидна маса | Паста | Пакување 25 ml
• Намена: Поправка на метални делови и површини | Пополнување пукнатини | Заптивање | Израмнување
• Клучни својства: Сооднос на мешање 1:1 | Сива боја по мешање | Отворено време 7–12 минути
• Предности: Пакување со споени цилиндри | Дозирање без специјален 2K пиштол | Механички обработлива по стврднување
• Употреба: Челик | Алуминиум | Бакар | Месинг | Необоени и галванизирани метали

Барањето за достапност е успешно испратено.