Стреч фолија - 23 µ - 500mm X 200m 2,5кг

620 ден со ДДВ
620 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За брзо пакување без сечење и без остатоци од лепак

  • При отстранување на фолијата од производот, не остануваат остатоци од лепак.
  • Агли, рабови и закривени површини можат брзо и сигурно да се пакуваат и/или заштитат со фолијата. Ова значи и значително заштедување на време.
  • Фолијата лесно се кине со повлекување на истакнатиот дел од јадрото на ролната, па затоа не се потребни дополнителни алати за сечење.
Документи
Каталошки број: 59929002
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Област на примена

За пакување, групирање, заштита, обезбедување и фиксирање на товарни единици, како и за заштита од влага.

Универзална употреба за широк спектар на пакувани производи како пакети, палети, дрвени и пластични профили, ролни теписи, рамки за слики и други долги предмети.

Фолијата се има докажано и при преселби, на пример за запечатување картонски кутии, заштита на парчиња мебел и обезбедување фиоки од отворање.

 Упатство за употреба

За информации за правилна примена, ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци.

 При обезбедување палети со стреч фолија за товарни единици, задолжително обрнете внимание на намотувањето во долниот дел (кај подножјето).

Добра врска помеѓу носачот на товарот и пакуваниот материјал е клучна за сигурно обезбедување на товарната единица.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Основен материјалLLDPE
ПроизводСтандард 23 мик транспарентна 2.15 кг + 0.35кг
Густина0.918 g/cm3   +/- 5%
Дебелина23 микрони  +/- 5%
Ширина500 мм  +/- 2%
БојаТранспарентна
Тежина на хартиено јадро0.35 кг
Метри во 1 ролна200 метри
Растегливост250%
*
*
*

Област на примена

За пакување, групирање, заштита, обезбедување и фиксирање на товарни единици, како и за заштита од влага.

Универзална употреба за широк спектар на пакувани производи како пакети, палети, дрвени и пластични профили, ролни теписи, рамки за слики и други долги предмети.

Фолијата се има докажано и при преселби, на пример за запечатување картонски кутии, заштита на парчиња мебел и обезбедување фиоки од отворање.

 Упатство за употреба

За информации за правилна примена, ве молиме погледнете го техничкиот лист со податоци.

 При обезбедување палети со стреч фолија за товарни единици, задолжително обрнете внимание на намотувањето во долниот дел (кај подножјето).

Добра врска помеѓу носачот на товарот и пакуваниот материјал е клучна за сигурно обезбедување на товарната единица.

 

Спецификации на производот
Основен материјалLLDPE
ПроизводСтандард 23 мик транспарентна 2.15 кг + 0.35кг
Густина0.918 g/cm3   +/- 5%
Дебелина23 микрони  +/- 5%
Ширина500 мм  +/- 2%
БојаТранспарентна
Тежина на хартиено јадро0.35 кг
Метри во 1 ролна200 метри
Растегливост250%