Стол лежалка 168X67X109cm

3.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Стол лежалка во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, димензии 168×67×109cm, со перница и носивост до 100 kg.

Документи
Каталошки број: C2015
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Класичен дизајн и висока издржливост за надворешни простори. Столот лежалка  е современ производ за релаксација во градина, на тераса или на плажа.

Конструкција и материјали: Рамката е изработена од квалитетни челични цевки 25×0.8 mm со прашкаста обработка (powder coating) во сива боја. Оваа обработка обезбедува долготрајна заштита од корозија и UV зраци. Седалниот дел е изработен од 2×1 Textilene ткаенина, позната по своите вентилирачки својства – пропушта воздух, не апсорбира вода и е лесна за чистење. Вклучена е и перница за дополнителна удобност.

Издржливост и одржување: Textilene ткаенината не трие, не пука и е отпорна на мувла и бактерии. Лесно се чисти со вода и сапун. Рамката бара минимално одржување – само периодично бришење. Препорачливо е складирање во затворен простор во текот на зима за продолжување на животниот век.

Главни предности:

• Челична рамка 25×0.8 mm со прашкаста обработка

• 2×1 Textilene ткаенина – вентилирачка и водоотпорна

• Максимален товар: 100 kg

• Вклучена перница за дополнителна удобност

• Отпорна на UV, сол и корозија

• Лесна за чистење и одржување

• Погодна за хотелска и ресторанска употреба

Примена: Хотелски базени, ресторани на отворено, плажни барови, приватни дворови, тераси, кампинг ресорти

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина (cm)67
Димензии (Д×Ш×В)168×67×109 cm
Максимален товар (kg)100
Длабочина (cm)168
Материјал - ткаенина2×1 Textilene
Материјал - рамкаЧелик 25×0.8 mm
Материјал - конструкцијаЧелик со прашкаста обработка
Висина (cm)109
Димензии на пакување94.5×24×68 cm
*
*
*

Класичен дизајн и висока издржливост за надворешни простори. Столот лежалка  е современ производ за релаксација во градина, на тераса или на плажа.

Конструкција и материјали: Рамката е изработена од квалитетни челични цевки 25×0.8 mm со прашкаста обработка (powder coating) во сива боја. Оваа обработка обезбедува долготрајна заштита од корозија и UV зраци. Седалниот дел е изработен од 2×1 Textilene ткаенина, позната по своите вентилирачки својства – пропушта воздух, не апсорбира вода и е лесна за чистење. Вклучена е и перница за дополнителна удобност.

Издржливост и одржување: Textilene ткаенината не трие, не пука и е отпорна на мувла и бактерии. Лесно се чисти со вода и сапун. Рамката бара минимално одржување – само периодично бришење. Препорачливо е складирање во затворен простор во текот на зима за продолжување на животниот век.

Главни предности:

• Челична рамка 25×0.8 mm со прашкаста обработка

• 2×1 Textilene ткаенина – вентилирачка и водоотпорна

• Максимален товар: 100 kg

• Вклучена перница за дополнителна удобност

• Отпорна на UV, сол и корозија

• Лесна за чистење и одржување

• Погодна за хотелска и ресторанска употреба

Примена: Хотелски базени, ресторани на отворено, плажни барови, приватни дворови, тераси, кампинг ресорти

Спецификации на производот
Ширина (cm)67
Димензии (Д×Ш×В)168×67×109 cm
Максимален товар (kg)100
Длабочина (cm)168
Материјал - ткаенина2×1 Textilene
Материјал - рамкаЧелик 25×0.8 mm
Материјал - конструкцијаЧелик со прашкаста обработка
Висина (cm)109
Димензии на пакување94.5×24×68 cm