Средство за осигурување лежишта, висока темпер., 50 gr.

2.790 ден со ДДВ
2.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Средство за осигурување на лежишта со висока цврстина се користи за силно зацврстување на ракавци, чаури, запчаници, споеви на осовини и главчини и лежишта кои се изложени на големи оптоварувања и температура.Ова средство е отпорно на температури од -55 до +200 степени.Средството за осигурување на лежишта спречува настанување на корозија, оштетувања на контактните површини кои ги осигуруваме и пополнува зазори од 0.2mm.

Документи
Каталошки број: 0893620050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

За фиксирање на чаури и лежишта изложени на високи температури.

Поврзување со висока јачина

  • Може да се демонтира само по загревање до 300 °C

Висок температурен опсег до 200 °C

Јачината при 100 °C сè уште изнесува 85 % од максималната јачина

Максимална способност за пополнување на спој до 0.2 mm

Целосно ги пополнува поголемите површински нерамнини

Спречува корозија поради триење

Лежиштата нема да заглават.

Брзо стврднување

Висока отпорност

Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива (види листа на отпорност)

Без силикон, без растворувачи и без масло

DOS систем

  • Практично ракување со една рака благодарение на практичната млазница со заклучување со вртење, при што едната рака секогаш останува слободна
  • Континуирано прилагодлив систем за дозирање овозможува дозирањето да се прилагоди според апликацијата и да се минимизираат потрошувачката и трошоците
  • Оптимизација на трошоците преку речиси целосно празнење – не останува остаток од материјал во грлото за дозирање

Напомена

Следните пластики може да бидат засегнати при подолга изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (Plexiglas), полисулфон, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизирано влакно и обоени површини. Секогаш препорачуваме да направите сопствени тестови.

Соодветствува на формулата препорачана од Германската агенција за заштита на животната средина за употреба во апликации кои доаѓаат во контакт со вода за пиење, од 11 февруари 2016 година.

Доколку се користи како заптивно средство за навојни споеви кои доаѓаат во контакт со вода, потребно е да се почитуваат релевантните препораки од здружението на индустријата за лепила и заптивни средства.

Упатствата за употреба се препораки базирани на тестовите што ги имаме спроведено и на нашето искуство; пред секоја примена извршете сопствени тестирања. Поради големиот број апликации и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатите од конкретна примена. Нашата бесплатна служба за техничка поддршка обезбедува технички информации и советодавна помош без преземање одговорност, освен ако советот или информацијата не се дадени во рамките на договорено, конкретно дефинирано советување или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.

Ве молиме почитувајте го техничкиот лист со податоци!

Подрачје на примена

За фиксирање на цилиндрични споеви како што се чаури и лежишта изложени на високи температури. Средството за фиксирање на лежишта е наменето за употреба во автомобилската индустрија и индустријата за комерцијални возила, во металопреработка и производство на алати, бродоградба, машиноградба и конструкција на мотори, како и во електро и електронската индустрија.

Соодветствува на формулата препорачана од Германската агенција за заштита на животната средина за употреба во апликации кои доаѓаат во контакт со вода за пиење.

Упатство

Овој течен пластичен материјал се стврднува при контакт со метал во отсуство на кислород. Контактните површини мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги површините со лепилото и веднаш спојте ги.

За повеќе информации, погледнете го техничкиот лист со податоци

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на содржина50 g
Хемиска основаМетакрилатен етер
БојаЗелена
Густина / услови1.11 g/cm³ / согласно DIN EN ISO 2811-1
Погодно за макс. навојM36
Макс. способност за пополнување на зазор0.2 mm
Мин./макс. вискозитет / услови10000–16000 mPa·s / при 25°C, Brookfield RVT, вретено 5 / 20 rpm
Услови за целосно стврднувањеОтсуство на кислород и контакт со метал (бакар или железни јони)
Мин./макс. почетна јачина30–40 min
Мин./макс. функционална јачина1–3 h
Мин./макс. конечна јачина12–24 h
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35 °C
Мин./макс. температурна отпорност-55 до 200 °C
Мин. точка на палење90 °C
Мин./макс. момент на одвртување / услови25–60 Nm / DIN EN 15865
Мин. момент на отпор при одвртување20 Nm
Услови за момент на отпор при одвртувањеDIN EN 15865
Мин./макс. смолкнувачка јачина на притисок / услови25–50 N/mm² / согласно ISO 10123
Рок на употреба од производство / услови18 месеци / на собна температура
Без растворувачиДа
Без силиконДа
*
*
*

За фиксирање на чаури и лежишта изложени на високи температури.

Поврзување со висока јачина

  • Може да се демонтира само по загревање до 300 °C

Висок температурен опсег до 200 °C

Јачината при 100 °C сè уште изнесува 85 % од максималната јачина

Максимална способност за пополнување на спој до 0.2 mm

Целосно ги пополнува поголемите површински нерамнини

Спречува корозија поради триење

Лежиштата нема да заглават.

Брзо стврднување

Висока отпорност

Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива (види листа на отпорност)

Без силикон, без растворувачи и без масло

DOS систем

  • Практично ракување со една рака благодарение на практичната млазница со заклучување со вртење, при што едната рака секогаш останува слободна
  • Континуирано прилагодлив систем за дозирање овозможува дозирањето да се прилагоди според апликацијата и да се минимизираат потрошувачката и трошоците
  • Оптимизација на трошоците преку речиси целосно празнење – не останува остаток од материјал во грлото за дозирање

Напомена

Следните пластики може да бидат засегнати при подолга изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (Plexiglas), полисулфон, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизирано влакно и обоени површини. Секогаш препорачуваме да направите сопствени тестови.

Соодветствува на формулата препорачана од Германската агенција за заштита на животната средина за употреба во апликации кои доаѓаат во контакт со вода за пиење, од 11 февруари 2016 година.

Доколку се користи како заптивно средство за навојни споеви кои доаѓаат во контакт со вода, потребно е да се почитуваат релевантните препораки од здружението на индустријата за лепила и заптивни средства.

Упатствата за употреба се препораки базирани на тестовите што ги имаме спроведено и на нашето искуство; пред секоја примена извршете сопствени тестирања. Поради големиот број апликации и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатите од конкретна примена. Нашата бесплатна служба за техничка поддршка обезбедува технички информации и советодавна помош без преземање одговорност, освен ако советот или информацијата не се дадени во рамките на договорено, конкретно дефинирано советување или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.

Ве молиме почитувајте го техничкиот лист со податоци!

Подрачје на примена

За фиксирање на цилиндрични споеви како што се чаури и лежишта изложени на високи температури. Средството за фиксирање на лежишта е наменето за употреба во автомобилската индустрија и индустријата за комерцијални возила, во металопреработка и производство на алати, бродоградба, машиноградба и конструкција на мотори, како и во електро и електронската индустрија.

Соодветствува на формулата препорачана од Германската агенција за заштита на животната средина за употреба во апликации кои доаѓаат во контакт со вода за пиење.

Упатство

Овој течен пластичен материјал се стврднува при контакт со метал во отсуство на кислород. Контактните површини мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги површините со лепилото и веднаш спојте ги.

За повеќе информации, погледнете го техничкиот лист со податоци

Спецификации на производот
Тежина на содржина50 g
Хемиска основаМетакрилатен етер
БојаЗелена
Густина / услови1.11 g/cm³ / согласно DIN EN ISO 2811-1
Погодно за макс. навојM36
Макс. способност за пополнување на зазор0.2 mm
Мин./макс. вискозитет / услови10000–16000 mPa·s / при 25°C, Brookfield RVT, вретено 5 / 20 rpm
Услови за целосно стврднувањеОтсуство на кислород и контакт со метал (бакар или железни јони)
Мин./макс. почетна јачина30–40 min
Мин./макс. функционална јачина1–3 h
Мин./макс. конечна јачина12–24 h
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35 °C
Мин./макс. температурна отпорност-55 до 200 °C
Мин. точка на палење90 °C
Мин./макс. момент на одвртување / услови25–60 Nm / DIN EN 15865
Мин. момент на отпор при одвртување20 Nm
Услови за момент на отпор при одвртувањеDIN EN 15865
Мин./макс. смолкнувачка јачина на притисок / услови25–50 N/mm² / согласно ISO 10123
Рок на употреба од производство / услови18 месеци / на собна температура
Без растворувачиДа
Без силиконДа