Складишна куќичка: 148x93x194/165 cm

10.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Складишна метална куќарка со димензии 148×93×194/165 cm, опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина. Сигурно решение за заштита и организирано складирање на алат и опрема на отворено.

Документи
Каталошки број: YL6611
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Оваа складишна куќарка е практично решение за секој што сака јасна организација и заштита на алатот во надворешни услови.

Со димензии 148×93×194/165 cm, овозможува оптимално искористување на просторот, без да зафаќа голема површина во двор или работна зона.

Изработена од галванизиран челик (0.5 mm рамка / 0.25 mm облога), куќарката нуди сигурна заштита од корозија, дожд и други атмосферски влијанија, што ја прави погодна за долгорочна употреба.

Лизгачката врата овозможува лесен пристап дури и во тесни простори, додека двата прозорци обезбедуваат природна светлина за подобра прегледност внатре.

Монтажата е едноставна, со систем на завртки, без потреба од специјализирани алати.

Клучни предности:

  • Ефикасна организација на алат и опрема
  • Заштита од временски услови
  • Практично користење во ограничен простор
  • Подобра прегледност со природна светлина
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Дебелина на облога0.25 mm
Број на прозорци2
Материјал на прозорципластика
Материјал на облогачеличен лим
Дебелина на рамка0.5 mm
Начин на монтажасо завртки
БојаСива
Тип на вратализгачка
Димензии148×93×194/165 cm
Материјал на рамкагалванизиран челик
*
*
*

Оваа складишна куќарка е практично решение за секој што сака јасна организација и заштита на алатот во надворешни услови.

Со димензии 148×93×194/165 cm, овозможува оптимално искористување на просторот, без да зафаќа голема површина во двор или работна зона.

Изработена од галванизиран челик (0.5 mm рамка / 0.25 mm облога), куќарката нуди сигурна заштита од корозија, дожд и други атмосферски влијанија, што ја прави погодна за долгорочна употреба.

Лизгачката врата овозможува лесен пристап дури и во тесни простори, додека двата прозорци обезбедуваат природна светлина за подобра прегледност внатре.

Монтажата е едноставна, со систем на завртки, без потреба од специјализирани алати.

Клучни предности:

  • Ефикасна организација на алат и опрема
  • Заштита од временски услови
  • Практично користење во ограничен простор
  • Подобра прегледност со природна светлина
Спецификации на производот
Дебелина на облога0.25 mm
Број на прозорци2
Материјал на прозорципластика
Материјал на облогачеличен лим
Дебелина на рамка0.5 mm
Начин на монтажасо завртки
БојаСива
Тип на вратализгачка
Димензии148×93×194/165 cm
Материјал на рамкагалванизиран челик