Сијалици 24V

Популарни артикли од категоријата Сијалици 24V

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

HID хenon Сијалица D1S 12V 35W, 6000K, E4

072082132

Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 6000K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е PK32d-5

Барањето за достапност е успешно испратено.

HID хenon Сијалица D2S 12V 35W, 6000K, E4

072082130

Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 6000K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е P32d-2

Барањето за достапност е успешно испратено.

HID хenon Сијалица D3S 12V 35W, 6000K, E4

072082134

Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 6000K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е PK32d-5

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет резервни сијалици H7/H1

Würth Македонија нуди широк асортиман на резервни сијалици за различни типови на возила, обезбедувајќи сигурност и квалитет во осветлувањето.

Сетови резервни сијалици:

  • Сет резервни сијалици H7/H1: Овој сет содржи основни сијалици потребни за вашето возило, достапен во варијанти од 12V и 24V.
2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица 24V - 1,2W - W2х4,6d, Blister 2 пар.

07209602

Сигнална сијалица со едно влакно од 24V наменета за сопирачки, возење наназад (во рикверц), како светло за регистарски таблички или светло за магла.

Наменета е за товарни возила и има приклучок W2x4,6d.

Пакување : Блистер, 2 парчиња.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица 24V, 5W

07201402

Оваа сијалица е дизајнирана за употреба во позиции, обезбедувајќи соодветно осветлување за подобра видливост и безбедност на патот. Изработена е од висококвалитетни материјали, што гарантира долготрајност и сигурност при употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица 24V-21W, BAU15S,HD жолта, 10/1 пар.

072083223

Оваа сијалица има BAU15S база и се користи во патнички возила како сигнална сијалица за покажувачи на правец (мигавци), сијалица за магла и сијалица за стоп светло во наранџаста боја. Таа обезбедува висока осветленост и долготрајна издржливост, што ја прави идеална за безбедно и ефективно сигнализирање на други учесници во сообраќајот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица C5W - 24V/5W - (SV8,5-8) L35mm, 10/1пар.

07208712

Сијалицата C5W е сигнална сијалица со едно влакно, наменета за употреба во товарни возила и автобуси со напон од 24V. Изработена е од специјално кварцно стакло кое апсорбира UV зраци, спречувајќи оштетување на пластичните материјали на фаровите. Се користи како светло за покажувач на правец, кочница, позиционо светло или светло за возење наназад. Има приклучок SV8,5-8 и моќност од 5W.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H1

Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H1 - 12V 55W

0720811160

Сет - 2 сијалици во пакување

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H1 - 24V 70W - P14.5S, Standard, 1 пар.

07208112

Оваа сијалица е дизајнирана за осветлување на патот во возила кои работат на 24V електричен систем. Таа има P14,5S база, што ја прави компатибилна со различни типови на фарови. Сијалицата обезбедува висока осветленост и долготрајна издржливост, што ја прави идеална за професионална употреба во транспортната индустрија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H1 - 24V 70W - P14.5S, Standard, Blister1

07209112

Халогена сијалица за фар со едно влакно. Достапна е во две варијанти: 12V за патнички возила и 24V за товарни возила. Начинот на експлоатација обезбедува до три пати подолг работен век и подобрена сигурност на користење во текот на денот. Најчесто се користи стандардната варијанта и обезбедува одличен однос помеѓу цената и квалитетот.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H3

Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H3

Оваа сијалица е дизајнирана за употреба во предни светла на возила, обезбедувајќи силно и јасно осветлување за подобра видливост при ноќно возење. Изработена е од висококвалитетни материјали, што гарантира долготрајност и сигурност при употреба.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H3 - 24V 70W - PK22S, Standard, Blister 1

07209122

Халогената сијалица H3 е наменета за употреба во товарни возила со напон од 24V и моќност од 70W. Се користи за предни фарови, обезбедувајќи квалитетно осветлување при ноќно возење. Има приклучок PK22S и е достапна во стандардна варијанта.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H4

Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H4 12V 60/55W

07201101

Оваа сијалица е дизајнирана за употреба во предни светла на возила, обезбедувајќи силно и јасно осветлување за подобра видливост при ноќно возење. Изработена е од висококвалитетни материјали, што гарантира долготрајност и сигурност при употреба

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H7

Сијалицата е висококвалитетен извор на светлина, дизајнирана за да обезбеди ефикасно и долготрајно осветлување. Изработена е од издржливи материјали кои гарантираат стабилност и сигурност при употреба. Оваа сијалица е идеална за професионална и домашна употреба, задоволувајќи високи стандарди на енергетска ефикасност и осветленост.

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H7, 12V 55W

0720814160

Сет - 2 сијалици во пакување

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалица H7, 24V 70W - Pх26D, Standard, 1 пар.

07208142

Халогени светла со едно влакно.

Режимот за експлоатација на дневна светлина обезбедува до три пати подолг работен век и подобрена безбедност кога се користи во текот на денот. Најчесто се користи стандардната варијанта и обезбедува одличен сооднос цена-квалитет.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сијалици 24V

Неодамна Видени Производи