Силикон Специјал 300, 280 ml

Еднокомпонентна ацетатна силиконска заптивна маса за заптивање на склопови изложени на високи температури.

• Тип: Ацетатна силиконска заптивна маса | еднокомпонентна
• Намена: Печки | камини | котли | оџачни канали | грејни системи | автомобилски, индустриски и морски мотори
• Клучни својства: Континуирана отпорност до +260°C | краткотрајна отпорност до +300°C | флексибилност до -40°C | не се собира
• Предности: Не тече при нанесување | формирање на кора по 20 min | добра адхезија на стакло, керамика, емајл и глазирани површини без прајмер
• Употреба: За склопови изложени на високи температури | не е погоден за природен камен | не се препорачува за олово, бакар, месинг и цинк

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии

Силикон Специјал 300 е еднокомпонентна ацетатна заптивна маса наменета за трајно заптивање на склопови изложени на високи температури. Стврднува на собна температура под дејство на атмосферска влага и формира трајно флексибилна силиконска гума.

Најчеста примена
• Лепење и запечатување на печки, камини, котли и оџачни канали
• Заптивање на делови од пумпи, системи за греење и домашни апарати изложени на високи температури
• Заптивки за автомобилски, индустриски и морски мотори
• Запечатување на механички делови изложени на високи температури

Области на примена

Производот е наменет за апликации во системи за греење, автомобилска индустрија и морска индустрија, каде е потребна заптивна маса со висока температурна отпорност.

Клучни предности

• Континуирана отпорност на температура до +260°C
• Краткотрајна отпорност на температура до +300°C
• Флексибилност при ниски температури до -40°C
• Не тече при нанесување
• Не се собира при стврднување
• Добра адхезија без прајмер на стакло, керамика, емајл и глазирани површини

Начин на употреба
  1. Подлогите треба да бидат чисти, суви и без прашина, маснотии и рѓа.
  2. Непорозните подлоги треба да се исчистат со растворувач и сува крпа без влакна.
  3. Остатоците од растворувачот треба да се избришат со свежа сува крпа пред испарување.
  4. Производот се нанесува рамномерно по должина на спојот.
  5. Измазнувањето треба да се направи пред формирање на кора, односно во рок од 20 min на 23°C и 50% релативна влажност.
Безбедност и складирање

За време на вулканизацијата се ослободува оцетна киселина, па затоа треба да се обезбеди добра вентилација на работното место. Во случај на контакт со очи, потребно е темелно плакнење со вода. Производот треба да се чува во оригинално пакување, на температура од +5°C до +25°C, на суво место и подалеку од директна сончева светлина. Рокот на употреба е 24 месеци.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Силикон Специјал 300 е еднокомпонентна ацетатна заптивна маса наменета за трајно заптивање на склопови изложени на високи температури. Стврднува на собна температура под дејство на атмосферска влага и формира трајно флексибилна силиконска гума.

Најчеста примена
• Лепење и запечатување на печки, камини, котли и оџачни канали
• Заптивање на делови од пумпи, системи за греење и домашни апарати изложени на високи температури
• Заптивки за автомобилски, индустриски и морски мотори
• Запечатување на механички делови изложени на високи температури

Области на примена

Производот е наменет за апликации во системи за греење, автомобилска индустрија и морска индустрија, каде е потребна заптивна маса со висока температурна отпорност.

Клучни предности

• Континуирана отпорност на температура до +260°C
• Краткотрајна отпорност на температура до +300°C
• Флексибилност при ниски температури до -40°C
• Не тече при нанесување
• Не се собира при стврднување
• Добра адхезија без прајмер на стакло, керамика, емајл и глазирани површини

Начин на употреба
  1. Подлогите треба да бидат чисти, суви и без прашина, маснотии и рѓа.
  2. Непорозните подлоги треба да се исчистат со растворувач и сува крпа без влакна.
  3. Остатоците од растворувачот треба да се избришат со свежа сува крпа пред испарување.
  4. Производот се нанесува рамномерно по должина на спојот.
  5. Измазнувањето треба да се направи пред формирање на кора, односно во рок од 20 min на 23°C и 50% релативна влажност.
Безбедност и складирање

За време на вулканизацијата се ослободува оцетна киселина, па затоа треба да се обезбеди добра вентилација на работното место. Во случај на контакт со очи, потребно е темелно плакнење со вода. Производот треба да се чува во оригинално пакување, на температура од +5°C до +25°C, на суво место и подалеку од директна сончева светлина. Рокот на употреба е 24 месеци.

*
*
*