Сет Т-одвртувачи имбус ZEBRA во неопрен 4.4.1 6пар

6.990 ден со ДДВ
6.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • 6-делен сет 
    Компатибилен со сите производи од ORSY системскиот свет
  • Унифицирана мрежеста димензија
  • Привлечен карбон изглед
  • Влошка изработена од висококвалитетна пластика со атрактивен карбон изглед, која овозможува поголема издржливост, стабилност и лесно одржување.
  • Едноставно и брзо пронаоѓање на соодветниот алат
  • Големините на алатите се обележани на самата влошка.
Документи
Каталошки број: 0965905520
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот6 парчиња
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1
*
*
*
Спецификации на производот
ДекорКарбон изглед
Број на делови во сетот6 парчиња
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Големина за делот за неопрен4.4.1