Сет рачен алат Zebra 1/4 -1/2 во неопрен 108пар

33.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Празната вметнувачка пена 8.4.1 за клучеви со 1/4 и 1/2 инчен приклучок е дизајнирана за системот ORSY® на WÜRTH. Оваа пена овозможува организирано складирање на различни клучеви и додатоци, што го олеснува пристапот и заштитата на алатките. Изработена е од висококвалитетен пластичен материјал со ефект на карбон, што ја прави издржлива, стабилна и лесна за чистење. Димензиите на вметнувачката пена се 462 x 38 x 335 mm. Пакувањето содржи 1 парче. 

 
Документи
Каталошки број: 0965905922
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на делови во сетот108 парчиња
ДекорКарбон изглед
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
Големина за делот за неопрен8.4.1
*
*
*
Спецификации на производот
Број на делови во сетот108 парчиња
ДекорКарбон изглед
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
Големина за делот за неопрен8.4.1