producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Рачка со 72 заби во комбинација со зглобен прифат овозможува поголем агол и полесен пристап до завртките.
Изменливата позиција на прифатот на алатот овозможува дополнителна слобода при пристап до завртката. Во сетот е вклучен и адаптер за работа со битови со различни прифати.
Сетот доаѓа во црна метална кутија со неопренска подлога, со јасно дефинирани позиции и налепница со описни карактеристики на секој алат поединечно.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Содржина на сетот:
1 × 3/8" рачка со 72 заби
8 × наставки: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 mm
1 × екстензија 3/8", должина 75 mm
1 × адаптер за битови од 3/8" на 1/4"
1 × магнетен држач за битови, должина 60 mm
1 × сет од 16 битови | 25 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, рамни 4 | 5 | 6 mm, имбус 3 | 4 | 6, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40