Сет гарнитури

Популарни артикли од категоријата Сет гарнитури

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет ZEBRA насадни клучеви 1/2', 6-аголни, OK10-32, 17 парч.

096513170

ZEBRA сет 6-аголни насадни клучеви 1/2", со крцкалка.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет одвртувачи VDE со насаден имбус прифат

061393666

Сетот вклучува клучеви со големини од 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, и 13 мм. Овие клучеви се изработени од висококвалитетен материјал, со изолирани рачки што ги прави безбедни за употреба во средини со висок напон до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900.

Клучевите имаат вороноване (антикорозивно) покритие, што обезбедува издржливост и долготрајна употреба. Овој сет е идеален за професионалци кои работат со електрични инсталации и бараат сигурен и висококвалитетен алат

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA насадни кл. 1/4' 6-аголни, OK4-14, 16 парч.

09651116
Сет 6-аголни насадни клучеви, Zebra крцкалка, два продолжетоци и кардански зглоб.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA насадни клучеви, 3/8'', TX, 6-аголни, 42пар

09651242

Обемен асортиман од 42 дела со 3/8 инчни насадни клучеви, сместени во метална касета.

 

Овој асортиман претставува идеална основна опрема за работилница и мобилна употреба.
Стабилната метална касета со рачка и клип-затворање има речиси неуништлива влошка од тврд сунѓер со ефект на стегање.
Вредните алати остануваат сигурно на своето место и за време на транспорт.
Идеално за многу практични примени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет ZEBRA насадни клучеви 1/4', 6-аголни, OK4-14, 42 парч.

09651142
ZEBRA сет 1/4" 6-аголни насадни клучеви и вметоци со крцкалка

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет насадни клучеви 3/8 со рачка 28 пар.

596538428

Рачка со 72 заби во комбинација со зглобен прифат овозможува поголем агол и полесен пристап до завртките.

Изменливата позиција на прифатот на алатот овозможува дополнителна слобода при пристап до завртката. Во сетот е вклучен и адаптер за работа со битови со различни прифати.

Сетот доаѓа во црна метална кутија со неопренска подлога, со јасно дефинирани позиции и налепница со описни карактеристики на секој алат поединечно.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет насадни клучеви 3/8 со рачка 21 пар.

596538429

Мултифункционален сет 3/8'' со 29 алати и T-рачка

T-рачка со можност за промена на позицијата на прифатот – може да се користи како T-рачка, тресачка или одвртувач.
Зглобната врска помеѓу прифатот и телото овозможува работа под агол, со опција за промена на насоката.

Изменливата позиција на прифатот на алатот овозможува дополнителна слобода на пристап до завртката. Во сетот е вклучен и адаптер за работа со битови со различни прифати.

Сетот доаѓа во црна метална кутија со неопренска подлога, со јасно дефинирани позиции и налепница со описни карактеристики на секој алат поединечно.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет гарнитури

Неодамна Видени Производи