Сет вметоци 10mm, Tx, имбус, xZN, RIBE, PH, 47пар

13.990 ден со ДДВ
13.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA – 47-делен сет со стандардни 10 mm бит-вметоци за употреба во автомобилската и товарната индустрија, во метална кутија со сунѓерест влошок.

Документи
Каталошки број: 096512470
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пример за примена: клинест облик со ѕвездест профил за завртки со цилиндрична глава кај Fiat, VW, како и кај јапонски мотори.
Со два дополнителни адаптери, во метален куфер со сунѓерест влошок со ефект на цврсто држење.

Содржина:

 

  • 8 TX битови со дупка, 10 mm, должина 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 8 TX битови, 10 mm, должина 75 mm: TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 5 внатрешни шестоаголни битови, 10 mm, должина 30 mm: SW 5, 6, 7, 8, 10

  • 5 повеќезабни битови, 10 mm, должина 30 mm: XZN M 5, 6, 8, 10, 12

  • 4 повеќезабни наставки, 10 mm, должина 75 mm: XZN M 6, 8, 10, 12

  • 9 клинести наставки, 10 mm, должина 30 mm: RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

  • 4 клинести наставки, 10 mm, должина 75 mm: RI 5, 6, 8, 10

  • 2 PH наставки, 10 mm, должина 30 mm: PH 2, 3

  • 1 адаптер за тресачка 1/2"

  • 1 адаптер за тресачка 3/8"

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Асортиман на битови10 mm, 47 парчиња
*
*
*

Пример за примена: клинест облик со ѕвездест профил за завртки со цилиндрична глава кај Fiat, VW, како и кај јапонски мотори.
Со два дополнителни адаптери, во метален куфер со сунѓерест влошок со ефект на цврсто држење.

Содржина:

 

  • 8 TX битови со дупка, 10 mm, должина 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 8 TX битови, 10 mm, должина 75 mm: TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50

  • 5 внатрешни шестоаголни битови, 10 mm, должина 30 mm: SW 5, 6, 7, 8, 10

  • 5 повеќезабни битови, 10 mm, должина 30 mm: XZN M 5, 6, 8, 10, 12

  • 4 повеќезабни наставки, 10 mm, должина 75 mm: XZN M 6, 8, 10, 12

  • 9 клинести наставки, 10 mm, должина 30 mm: RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

  • 4 клинести наставки, 10 mm, должина 75 mm: RI 5, 6, 8, 10

  • 2 PH наставки, 10 mm, должина 30 mm: PH 2, 3

  • 1 адаптер за тресачка 1/2"

  • 1 адаптер за тресачка 3/8"

Спецификации на производот
Асортиман на битови10 mm, 47 парчиња