Сет бургии и битови, 40ком

1.550 ден со ДДВ
1.550 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Сет бургии и битови, 40ком

Документи
Каталошки број: 56249940
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот:

        12 HSS бургии за метал: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm

        бургии за дрво: 4 | 5 | 6 | 8 mm

        плоснати сврдла за дрво: 13 | 25 mm

        Насадни клучеви: 6 | 8 | 10 mm

        Магнетен држач за битови

        14 битови 25 mm:

Рамни (шлиц): 4 | 5 | 6 mm;

Torx (ѕвездести): T15 | T20 | T25;

Крстести PH  - PH1 | PH2 | PH3

 Крстести PZ - PZ1 | PZ2 | PZ3 

 Четвртасти (S): S1 | S2

4 битови 50 mm: PH2; шлиц 4 mm; T25; S2

*
*
*

Содржина на сетот:

        12 HSS бургии за метал: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm

        бургии за дрво: 4 | 5 | 6 | 8 mm

        плоснати сврдла за дрво: 13 | 25 mm

        Насадни клучеви: 6 | 8 | 10 mm

        Магнетен држач за битови

        14 битови 25 mm:

Рамни (шлиц): 4 | 5 | 6 mm;

Torx (ѕвездести): T15 | T20 | T25;

Крстести PH  - PH1 | PH2 | PH3

 Крстести PZ - PZ1 | PZ2 | PZ3 

 Четвртасти (S): S1 | S2

4 битови 50 mm: PH2; шлиц 4 mm; T25; S2