Сет комбинирани клучеви Zebra во неопрен 8.4.1-36 пар

33.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Празната вметнувачка пена е дизајнирана за системот ORSY® на WÜRTH, овозможувајќи организирано складирање на 36 комбинирани клучеви со различни големини. Изработена е од висококвалитетен пластичен материјал со ефект на карбон, што ја прави издржлива, стабилна и лесна за чистење. Димензиите на вметнувачката пена се 462 x 38 x 335 mm. Пакувањето содржи 1 парче.

Документи
Каталошки број: 0965905912
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДекорКарбон изглед
Големина за делот за неопрен8.4.1
Број на делови во сетот36 парчиња
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм
*
*
*
Спецификации на производот
ДекорКарбон изглед
Големина за делот за неопрен8.4.1
Број на делови во сетот36 парчиња
Ширина x висина x длабочина462x38x335 мм